カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フロウエル
- マリンテック(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- 日清オイリオ(4)
- AXYGEN(3)
- ハイロック(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- アラム(2)
- StarTech.com(2)
- コクヨ(1)
- Nestle(ネスレ)(1)
- ヤマヨ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アイビス(1)
- 三商(1)
- DNライティング(1)
- ブランドをもっと見る
「mct2」の検索結果

貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)
フロウエル¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。