カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- フロウエル
- BBKテクノロジーズ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SDC TANAKA(SDC田中)(1)
- アサダ(2)
- アソー(3)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(2)
- 因幡電工(1)
- 大阪魂(1)
「ta636bc」の検索結果
特価
関連キーワード

キャップ 30シリーズ
フロウエル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ナット 30シリーズ
フロウエル¥329~税込¥362~1個当日出荷から11日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ナット材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら