絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20型用スチール製自動車用消火器ボックス モリタ宮田

    20型用スチール製自動車用消火器ボックス

    モリタ宮田
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ自動車用20型用
  • 消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
  • 訓練用消火具 クンレンダー モリタ宮田

    訓練用消火具 クンレンダー

    モリタ宮田
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。
    トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m
  • 分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ モリタ宮田

    分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ

    モリタ宮田
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
    仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型

    モリタ宮田
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
    材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型

    モリタ宮田
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
    材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦

    モリタ宮田
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦

    モリタ宮田
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 横 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 横

    モリタ宮田
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横

    モリタ宮田
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型

    モリタ宮田
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
    材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型

    モリタ宮田
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
    材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
  • 第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル

    モリタ宮田
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
    仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
  • ABC薬剤15KG モリタ宮田

    ABC薬剤15KG

    モリタ宮田
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1斗缶
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン

    モリタ宮田
    549,800税込604,780
    1本
    6日以内出荷
    レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。
    仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
  • 耐圧試験機 モリタ宮田

    耐圧試験機

    モリタ宮田
    599,800税込659,780
    1台
    6日以内出荷
    一台で差込式消防ホース全てに対応(呼称40・50・65)します。日本消防設備安全センター評定品です。
    仕様●体圧試験範囲:ホース末端部から250mm(40)、200mm(50・65)以内●性能評定番号:(一財)日本消防設備安全センター評定品(評保-008号)●点検可能ホース呼称:40・50・65質量(kg)29(本体:約23kg、蓋媒介金具約6kg)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×450×350(突起部含まず)圧力(MPa)試験:0.7/0.9/1.3/1.6
  • アルテシモ新型掛金具 モリタ宮田

    アルテシモ新型掛金具

    モリタ宮田
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    アルテシモ用掛け金具です
    適合【消火器】MEA10D、MEA10、ME10AL、ME10AD、SA10EAL、SA10EAD型式10型
  • ボンベ モリタ宮田

    ボンベ

    モリタ宮田
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    交換用ガスボンベです。必ず適応品番をご確認ください。
  • ボンベ モリタ宮田

    ボンベ

    モリタ宮田
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    タイプ混合
  • 水(浸潤剤等入り)消火器 クリーンミスト モリタ宮田

    水(浸潤剤等入り)消火器 クリーンミスト

    モリタ宮田
    29,980税込32,978
    1本
    欠品中
    クリーン性が高く、二次災害の影響が少ない消火器ミスト。電子機器・精密機器・クリーンルーム等ホコリや塵、化学物質を嫌い安全性を求める場所にオススメです。湿潤性に優れた消化薬剤を使用することにより通常の水による消火に比べ高い消化能力を発揮します。
    仕様●放射時間(秒):約28●能力単位:A-1・C型式番号:消第27~2号寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~40容量(L)3放射距離6~7m薬剤量(mL)消化薬剤:水(湿潤剤等入り)3000
  • 加圧用ボンベ PA1.6LCO2 モリタ宮田

    加圧用ボンベ PA1.6LCO2

    モリタ宮田
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    移動式粉末消火設備(SHA45C型)の加圧用として使用するガス容器
    材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6
  • BC薬剤(Na) モリタ宮田

    BC薬剤(Na)

    モリタ宮田
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    粉末消火薬剤BC(Na)20kgです
    成分炭酸水素塩類、非晶質シリカ、シリコーン樹脂質量(kg)20
  • クリーニング用ボンベPA1.6LCO2 モリタ宮田

    クリーニング用ボンベPA1.6LCO2

    モリタ宮田
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器
    材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.6
  • AP5,AH2,UVM4 フックセット モリタ宮田

    AP5,AH2,UVM4 フックセット

    モリタ宮田
    849税込934
    1セット
    6日以内出荷
    消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。
    用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C
  • 加圧用ボンベ PA1.3LCO2 モリタ宮田

    加圧用ボンベ PA1.3LCO2

    モリタ宮田
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    材質容器:高圧ガス容器用継目無鋼管内容積(L)1.3
  • 特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田
    52,980税込58,278
    1台
    61日以内出荷から80日以内出荷
    第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応アルキルアルミニウム火災用
  • 特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 シラネックス【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田
    52,980税込58,278
    1台
    61日以内出荷
    トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中の水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤では極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質に変えて速やかに消火します。但し、モノシラン(SiH4)、ジシラン(Si2H6)……SinH2n+2等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分炭酸水素塩類適応シラン火災用
  • 加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器 モリタ宮田

    加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器

    モリタ宮田
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
    用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応仕様(能力単位)A-10・B-20・C種別加圧式型式消第27~13号寸法(mm)全高1095×全幅485×胴径290質量(kg)(薬剤)40種類ABC粉末放射時間約60秒放射距離6~12薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):40総質量(kg)約91
  • 自動車用加圧式粉末ABC消火器 モリタ宮田

    自動車用加圧式粉末ABC消火器

    モリタ宮田
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
    用途業務用仕様(能力単位)A-3・B-7・C型式消(自)第29~3号寸法(mm)高512×幅200×胴径123質量(kg)(薬剤)3.5薬剤量(kg)消火薬剤/粉末(ABC):3.5総質量(kg)約5
  • 加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング モリタ宮田

    加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング

    モリタ宮田
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    油火災に強く危険物施設での使用に対応
    用途業務用型式消第27~9号
  • パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) モリタ宮田

    パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)

    モリタ宮田
    769,800税込846,780
    1台
    61日以内出荷
    従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
    用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87
  • パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田

    パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス

    モリタ宮田
    629,800税込692,780
    1台
    61日以内出荷
    業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
    仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
  • キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置 モリタ宮田

    キッチンレオ 住宅用下方放出型自動消火装置

    モリタ宮田
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
    仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8
  • スーパーボックス(パッケージ型消火設備) モリタ宮田

    スーパーボックス(パッケージ型消火設備)

    モリタ宮田
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
    用途パッケージ型消火設備放射時間約220秒放射距離約13~15m付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)材質機器格納箱:SECC種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤容量(L)80(薬剤)ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8ホース長さ(m)25.5塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー認定番号(型式)PG-029号
  • スペースシュッパー モリタ宮田

    スペースシュッパー

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
    用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)薬剤量(kg)3放射時間約5秒仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
  • 消火器格納箱NA3用脚 モリタ宮田

    消火器格納箱NA3用脚

    モリタ宮田
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
    用途消火器ボックス用の後付用脚種類ボックス型材質スチール(SPCC 厚み=1.2mm)赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
  • 10型用ステンレス製自動車用消火器ボックス モリタ宮田

    10型用ステンレス製自動車用消火器ボックス

    モリタ宮田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装タイプ自動車用10型用
  • 消火器警報機付20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器警報機付20型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
  • 消火器警報機付10型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器警報機付10型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ警報機付10型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170