カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • ヤマトプロテック(8)
  • 初田製作所(4)
  • 日本ドライケミカル(2)
  • NDC(2)
  • サカエ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan-20gsd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田

    ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付

    モリタ宮田
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
消火器・消火用品カテゴリ