カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • モリタ宮田
  • ヤマトプロテック(7)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 初田製作所(1)
  • 日東化成工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • 満点商会(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • ニックス(KNICKS)(1)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yda-75cg」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル

    モリタ宮田
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
    仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
消火器・消火用品カテゴリ