カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NT
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
NT
NTのページです。NTは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在71件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
溶接用拡大プレート
NT¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
色調プレート NTフィルター葵
NT¥849税込¥9341枚当日出荷通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg
NT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
NTマイシャープナー
NT(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
タイガーバンドソー
NT¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
溶接遮光面用 カバープレート クリア
NT¥139税込¥1531枚当日出荷軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。材質プラスチック色透明入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
ブローチ
NT¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷刃物交換はワンタッチです。用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
溶接棒ホルダー 300A
NT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用
NT¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド
NT¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷直接着用型防災面用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色内Y2/外G9質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)
NT¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)
NT¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm
NT¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5024全長(mm)1065刃幅(mm)80刃厚(mm)2
ケレン棒 ショートタイプ
NT¥6,998税込¥7,6981丁3日以内出荷刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5026全長(mm)255刃幅(mm)50刃厚(mm)2
タイガーバンドソー替刃 5本入
NT¥12,980~税込¥14,278~1本(5箱)3日以内出荷シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
タイガーチップソー 鉄工用
NT¥3,598~税込¥3,958~1枚4日以内出荷メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
防災面304型クリアー ゴムバンド型
NT¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。材質アクリル厚さ(mm)2色クリアー質量(g)275タイプゴムバンド式寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
防災面 318型 クリアー ヘルメット取付型 Wプレート付
NT¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷直接着用型防災面用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。材質アクリル厚さ(mm)2色内 クリアー/外G9質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
防災面 304型 グリーン ギアバンド
NT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷直接着用型防災面用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色G3質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
防災面 304型 イエロー ギアバンド
NT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷直接着用型防災面用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色Y2質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
カッターナイフ プレミアムL型
NT¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番102-6016材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)157色赤刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
カッターナイフ モノクロームA型
NT¥299税込¥3291丁当日出荷トラスコ品番102-6019材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)147色白材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
ラスタン スパッターシート 920x920
NT¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
カッター A-300型スケルトンレッド
NT¥319税込¥3511丁当日出荷トラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147色スケルトンレッド質量(g)38刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
床革溶接手袋
NT¥1,198税込¥1,3181双4日以内出荷牛床革を採用。耐熱性、耐久性に優れています。用途溶接・溶断作業用。色グレーサイズフリー全長(cm)33.5手のひらまわり(cm)26アテ有無無し
クレスト手袋
NT¥1,198~税込¥1,318~1双4日以内出荷柔らかく使いやすく手にフィットします。用途溶接作業用。厚さ(mm)0.8色白サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アテ有無無し
牛印高級作業手袋
NT¥7,198~税込¥7,918~1袋(12双)4日以内出荷油汚れや熱に強い牛革製の作業用手袋です。用途建築・土木・溶接などの重作業用。厚さ(mm)1.5色グレーサイズフリー中指長(cm)8縫い形式背縫いアテ有無無し
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m
NT¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。トラスコ品番706-5928形状両端:アイ型等級4級全長(m)9基本使用荷重(t)4
ケレン棒 スタンダードタイプ 刃幅50mm
NT¥7,198税込¥7,9181丁3日以内出荷刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5025全長(mm)350刃幅(mm)50刃厚(mm)2