絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メトカル

メトカルのページです。メトカルは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在117件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム

    メトカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカル

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

    メトカル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)7
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

    メトカル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
  • プレフィルター メトカル

    プレフィルター

    メトカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
  • Metcal クリーニングスポンジ メトカル

    Metcal クリーニングスポンジ

    メトカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
    色黄質量(g)200
  • Metcal コテ先クリーナー メトカル

    Metcal コテ先クリーナー

    メトカル
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    21日以内出荷
    オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
    色金質量(g)500
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
  • Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ

    メトカル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
    質量(g)15タイプ吸取り
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
    質量(g)7
  • Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカル

    Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

    メトカル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)80
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機

    メトカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
  • メインフィルター メトカル

    メインフィルター

    メトカル(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
  • 本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ メトカル

    本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ

    メトカル
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    9日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。トラスコ品番592-7996セット内容BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード幅(mm)268高さ(mm)320奥行(mm)400電源(V)100 ~ 240 VAC消費電力(W)(50/60Hz)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル空気清浄機キット メトカル

    ポータブル空気清浄機キット

    メトカル
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    5日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
  • CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    CVシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    7日以内出荷
    金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
    セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
  • CVシリーズ チップカートリッジ メトカル

    CVシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    7日以内出荷
    CVシリーズ用チップカートリッジです。
    用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカル

    PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム

    メトカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
    仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカル

    CVシリーズ CVC・SMCハンドピース

    メトカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    人間工学に基づいた持ちやすさです。
    用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター

    メトカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(40枚)
    60日以内出荷
    質量(g)8
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 フエルト メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 フエルト

    メトカル
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(20個)
    90日以内出荷
    質量(g)8
  • Metcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシ メトカル

    Metcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシ

    メトカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6個)
    60日以内出荷
    トラスコ品番162-5765質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
  • Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ メトカル

    Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ

    メトカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25個)
    60日以内出荷
    トラスコ品番162-5792質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
  • Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキット メトカル

    Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキット

    メトカル
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    質量(g)5
  • Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバー メトカル

    Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバー

    メトカル
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルター メトカル

    Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルター

    メトカル
    ¥939税込¥1,033
    1セット(5個)
    11日以内出荷
    質量(g)10
  • Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター) メトカル

    Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)

    メトカル
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    61日以内出荷
    優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
    セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
  • Metcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキット メトカル

    Metcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキット

    メトカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    60日以内出荷
    質量(kg)4
  • Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター メトカル

    Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター

    メトカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    60日以内出荷
    VFXシリーズ用プレフィルターです。
    仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
  • Metcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター) メトカル

    Metcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター)

    メトカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    60日以内出荷
    仕様VFXシリーズ用へパフィルター質量(kg)13
  • Metcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルター メトカル

    Metcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルター

    メトカル
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    60日以内出荷
    仕様VFXシリーズ用ガスフィルター質量(kg)19
  • Metcal フレキシブルアーム先端ノズル メトカル

    Metcal フレキシブルアーム先端ノズル

    メトカル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)90
  • Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター メトカル

    Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター

    メトカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.9