カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- メトカル
- BIGM(丸山製作所)(449)
- 武藤化学(43)
- brembo(13)
- イマダ(12)
- SMC(4)
- アラデン(3)
- Vesrah(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三友(2)
- Canon(2)
- EKチェーン(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- ケナメタル(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
「mx-500」の検索結果

Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224