カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,747)
  • イトーキ(181)
  • 黒田精工(96)
  • ホンダ(53)
  • タンガロイ(25)
  • KTC(16)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • BIVAR(8)
  • GEMS SENSORS(8)
  • KVK(7)
  • Murata Power Solutions(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ハリケーン(6)
  • 本多電子(HONDEX)(6)
  • 室本鉄工(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-9」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカルPSシリーズ スマートヒートソルダリングシステムメトカル
39,980税込43,978
1台
欠品中
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,398税込2,638
1本
当日出荷
PS-900用チップカートリッジです。
D型寸法(mm)1.5×11.3質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無) メトカルMetcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)メトカル
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。
質量(g)50
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷から60日以内出荷
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップメトカル
17,980税込19,778
1本
60日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
ブレード型
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップメトカル
16,980税込18,678
1本
60日以内出荷
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
B型寸法(mm)0.4×19.1質量(g)8ヒーター温度(℃)386
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ