カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • ニッサン(228)
  • 富士変速機(100)
  • SMC(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • RS PRO(26)
  • エスコ(12)
  • NAKATAKI(10)
  • 東芝キヤリア(5)
  • SUNON(5)
  • CKD(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • カナフジ電工(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EKチェーン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機メトカル
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)メトカル
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプターメトカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.9
Metcal BVX-100・200シリーズ フレキシブルアームキット メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ フレキシブルアームキットメトカル
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプターメトカル
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
セット内容ホースアダプター質量(kg)1
はんだ用品カテゴリ