カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 丸井
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • SMC(8)
  • エスコ(7)
  • タカチ電機工業(4)
  • Canon(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • タンガロイ(2)
  • 明光商会(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ノーリツ(2)
  • 丸井計器(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • スターライト工業(2)
  • 内田洋行(1)
  • カネテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-101」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP用レンズ 丸井MP用レンズ丸井
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1293質量(g)7
マイクロプロトラクター 丸井マイクロプロトラクター丸井
79,980税込87,978
1個
欠品中
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。竿長(mm)300・150仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45器差±2′
スタンドSP-403以外対応 丸井スタンドSP-403以外対応丸井
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
ハイトゲージ用ホルダー BMD用 丸井ハイトゲージ用ホルダー BMD用丸井
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291質量(g)34
鋭角アタッチメント 丸井鋭角アタッチメント丸井
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け 丸井ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け丸井
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
商品タイプパーツ品トラスコ品番838-1286質量(g)15
マイクロプロトラクター強力型 丸井マイクロプロトラクター強力型丸井
199,800税込219,780
1個
80日以内出荷
MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′