335件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IJトレペ80 2インチ 桜井IJトレペ80 2インチ桜井
31,980税込35,178
1箱(2本)
3日以内出荷
ナチュラルトレーシングペーパーの定番。適度な厚さがあるので取扱いが容易です。
長さ(m)50坪量(g/m2)80
E再生紙64 2インチ 桜井E再生紙64 2インチ桜井
11,980税込13,178
1箱(2本)
3日以内出荷
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
幅(mm)594長さ(m)50厚さ(μm)90白色度(%)80坪量(g/m2)64古紙配合率(%)20素材再生紙
カードプリンター GRASYS ID200W 桜井カードプリンター GRASYS ID200W桜井
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)5.2ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
カードプリンター GRASYS ID200 桜井カードプリンター GRASYS ID200桜井
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)4.5ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
カードプリンター GRASYS ID170W 桜井カードプリンター GRASYS ID170W桜井
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード29秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)4.2ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×472×190解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速29秒(124枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
イオンセラーポット 桜井イオンセラーポット桜井
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂最大容量(L)2寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
P電飾フィルム2 3インチ 桜井P電飾フィルム2 3インチ桜井
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
フロントプリント方式の電飾メディアです。 昼夜兼用のディスプレイが作れます。 HP Designjet プリンター検証済用紙。
幅(mm)1067長さ(m)30厚さ(μm)130
FL-N 3インチ スマキ 桜井FL-N 3インチ スマキ桜井
13,980税込15,378
1箱(2本)
3日以内出荷
画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
幅(mm)594長さ(m)200白色度(%)83.5坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口)
FL-N 3インチ 桜井FL-N 3インチ桜井
13,980税込15,378
1箱(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口)白色度(%)83.5長さ(m)200
透明マスキングC-111 500×100M 桜井透明マスキングC-111 500×100M桜井
69,980税込76,978
1箱(2本)
5日以内出荷
マーキングフィルムを転写する際に使用するテープです。 強粘着に近いタイプで、110μmの透明フィルムです。
幅(mm)500長さ(m)100厚さ(μm)110
スターパックトレス B470 75G 桜井スターパックトレス B470 75G桜井
5,898税込6,488
1冊(100枚)
4日以内出荷
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズB4T坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
スターパックトレス A450 50G 桜井スターパックトレス A450 50G桜井
1,998税込2,198
1冊(100枚)
5日以内出荷
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 三菱トレーシングペーパーの中で、最も広く使用されている中厚口タイプです。
サイズA4T坪量(g/m2)50(三菱艶消し中厚口)
スターパックトレス A270 75G 桜井スターパックトレス A270 75G桜井
10,980税込12,078
1冊(100枚)
4日以内出荷
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA2T坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
スターパックトレス A170 75G 桜井スターパックトレス A170 75G桜井
24,980税込27,478
1冊(100枚)
5日以内出荷
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA1Y坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
ハイトレスN80 594×150M 3インチ 桜井ハイトレスN80 594×150M 3インチ桜井
87,980税込96,778
1箱(2本)
5日以内出荷
高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。
幅(mm)594長さ(m)150坪量(g/m2)80
GSN85 A4T 500枚 桜井GSN85 A4T 500枚桜井
16,980税込18,678
1冊
5日以内出荷
透明性に優れ、修正がきれいにできます。
サイズA4T坪量(g/m2)85(GSN85)
ハイトレス75 3インチ 桜井ハイトレス75 3インチ桜井
109,800税込120,780
1箱(2本)
5日以内出荷
高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。
坪量(g/m2)75
ZトレースターZ-500.S 桜井ZトレースターZ-500.S桜井
52,980税込58,278
1冊(100枚)
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます。 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
サイズA2厚さ(μm)125(片面サンドマットフィルム125μm)
ZトレースターZ-400.S 桜井ZトレースターZ-400.S桜井
49,980税込54,978
1冊(100枚)
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
サイズA2厚さ(μm)100(片面サンドマットフィルム100μm)
ZトレースターZ-300.D 桜井ZトレースターZ-300.D桜井
12,980税込14,278
1本ほか
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます。 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
厚さ(μm)75(両面サンドマットフィルム75μm)
エルマー EK-300W 桜井エルマー EK-300W桜井
29,980税込32,978
1冊(100枚)
5日以内出荷
トナー密着性、耐熱性に優れたPPC用両面ケミカルマットフィルムです。 乳白色の半透明のため、コントラストの高いシャープな画線が得られます。 PPC・LEDプロッタ併用可。
サイズA2厚さ(μm)75(両面マットフィルム 75μm)
ZトレースターZ-200.S 440×20M 桜井ZトレースターZ-200.S 440×20M桜井
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます。 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
幅(mm)440長さ(m)20厚さ(μm)50(片面サンドマットフィルム50μm)
ZトレースターZ-200.S 桜井ZトレースターZ-200.S桜井
23,980税込26,378
1冊(100枚)
14日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます。 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
サイズA2厚さ(μm)50(片面サンドマットフィルム50μm)
ZトレースターZ-200.D 桜井ZトレースターZ-200.D桜井
32,980税込36,278
1冊(100枚)
5日以内出荷
寸法安定性・保存性に優れ、高精度な価値ある原図として管理できます。 透明度が高く鮮明なコピーが得られます。 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。
サイズA2厚さ(μm)50(両面サンドマットフィルム50μm)
エルマー EK-200W 3インチ 桜井エルマー EK-200W 3インチ桜井
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
トナー密着性、耐熱性に優れたPPC用両面ケミカルマットフィルムです。 乳白色の半透明のため、コントラストの高いシャープな画線が得られます。
幅(mm)594長さ(m)100厚さ(μm)50(両面マットフィルム 50μm)
スタクリン 薄口 SC64シリーズ 桜井スタクリン 薄口 SC64シリーズ桜井
26,980税込29,678
1ケース(8冊×500枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)64
ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm 桜井ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm桜井
94,980税込104,478
1箱(1包×500枚)ほか
15日以内出荷から22日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。 導電性能106以下です。
ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm 桜井ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm桜井
40,980税込45,078
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷から22日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。 導電性能106以下です。
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ桜井
45,980税込50,578
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ桜井
21,980税込24,178
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ桜井
33,980税込37,378
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ 桜井ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ桜井
16,980税込18,678
1箱(1包×500枚)ほか
21日以内出荷から31日以内出荷
ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
キムテクピュアA6アパレル カバーオール 桜井キムテクピュアA6アパレル カバーオール桜井
25,980税込28,578
1セット(25着)
翌々日出荷
クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。種別つなぎ規格EN規格機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0255
アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 60・70用 桜井アジャスターバンド 巾25X長さ670~1050 60・70用桜井
1,898税込2,088
1本
当日出荷
アジャスターケース専用バンドです。
材質ゴムトラスコ品番795-4298適合本体SA60K長さ(mm)670~1050幅(mm)25質量(g)30奥行(mm)710~1110横(mm)310
クリーンノート ニュースタクリンHGノート78 桜井クリーンノート ニュースタクリンHGノート78桜井
25,980税込28,578
1箱(20枚×20冊)
翌々日出荷
サイズA4ブルー坪量(g/m2)78罫線横罫アズワン品番6-8240-16
コバルトフリークリーン乾燥剤 桜井コバルトフリークリーン乾燥剤桜井
25,047税込27,552
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-9772-11
ニュースタクリンRC.PPC 桜井ニュースタクリンRC.PPC桜井
16,980税込18,678
1箱(250枚×5冊)
当日出荷から翌々日出荷
材質無塵紙ベース質量(kg)9.6
クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム 桜井クリーンノート ニュースタクリンRCフォーム桜井
35,980税込39,578
1ケース(2000枚)
4日以内出荷
型式-SC10RBムジ100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵帳票紙です。
入数2000枚連続
塗装用マスキング B502 1000×100M 桜井塗装用マスキング B502 1000×100M桜井
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
再剥離性に優れた焼付塗装用マスキングです。
アズワン品番69-8251-94
レールカッター 替刃 10ヶ 1箱 10枚入 桜井レールカッター 替刃 10ヶ 1箱 10枚入桜井
3,498税込3,848
1箱(10枚)
10日以内出荷
レールカッター替刃
アズワン品番65-8894-14