絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作園芸鋸 アルス工作園芸鋸アルス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
89,780税込98,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
ミニチョキブラック アルスミニチョキブラックアルス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
ブイエスエイト用替刃 アルスブイエスエイト用替刃アルス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
剪定鋏ブイエスエイト替刃一式。
用途剪定鋏替刃使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 24 替刃アルス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定刃長(mm)240全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏 替刃 アルスガーデニング鋏 替刃アルス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
アルスにぎり鋏 アルスアルスにぎり鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたにぎり鋏。 支点部固定式で安定性に優れ、無駄な力をかけずに思いのままにカットします。
用途糸のカットに全長(mm)110刃長(mm)40質量(g)40表面処理ブラック仕上げ使用目的カット切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏デラックス ソリ刃 BP アルスぶどう鋏デラックス ソリ刃 BPアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 ソリ刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソリ刃、ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ショートタイプ BP アルス摘果鋏ショートタイプ BPアルス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)175刃長(mm)34仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)105使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)170刃長(mm)45仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工付属品刃カバー材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工質量(g)73使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに仕様替刃式使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクラフトソリ アルスロングクラフトソリアルス
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
長い刃先で文具使用に最適。 ソリ刃。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。
用途封筒の開封、布の切断などに全長(mm)190刃長(mm)65仕様ソリ刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7632材質刃部:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ質量(g)65切断能力(mm)厚紙0.8刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3繰り返し・詰め替え対応
高枝電動バリカン 替刃 アルス高枝電動バリカン 替刃アルス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
超軽量高枝鋏ライトチョキ アルス超軽量高枝鋏ライトチョキアルス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815刃長(mm)48切断能力(mm)12トラスコ品番382-0297質量(g)550材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
太枝切り鋏タフロッパー1.5 アルス太枝切り鋏タフロッパー1.5アルス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500刃長(mm)63切断能力(mm)40トラスコ品番382-0742質量(kg)1.31材質(刃)高炭素刃物鋼材質(ポール)アルミ合金
作業バサミ アルス作業バサミアルス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ズームチョキチルトR専用鋸替刃 アルスズームチョキチルトR専用鋸替刃アルス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)293刃長(mm)250トラスコ品番824-9190適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D質量(g)60使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
植木鋏 アルス植木鋏アルス(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途植木の手入れ全長(mm)210刃長(mm)55トラスコ品番396-5929材質高炭素刃物鋼質量(g)210材質(グリップ)アルミダイカストグリップ使用目的手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
ファミリーブラック アルスファミリーブラックアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
超軽量カーボン高枝剪定替刃 アルス超軽量カーボン高枝剪定替刃アルス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
用途高枝剪定鋏替刃使用目的高枝剪定切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス充電式剪定鋏 アルスコードレス充電式剪定鋏アルス
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書全長(mm)286質量(g)925(バッテリー含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52使用目的剪定連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:25
果樹剪定鋸 魁 21 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃アルス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定刃長(mm)210全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
花鋏フランバン アルス花鋏フランバンアルス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
生花、フラワ―アレンジメント、園芸用に開発された花はさみ。 高級ステンレス使用の刃部は錆びにくく、耐久性に優れ鋭い切れ味を発揮します。
用途生花・フラワーアレンジメントに仕様ソフトグリップ、打ち合いクッション使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
ズームチョキエコノ 採集型 アルスズームチョキエコノ 採集型アルス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に刃長(mm)50全長(mm)1757-3003仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)975材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏デラックス直刃 BP アルスぶどう鋏デラックス直刃 BPアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
芯切鋏 曲刃 BP アルス芯切鋏 曲刃 BPアルス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に全長(mm)155刃長(mm)25仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
採果鋏 デラックス 箱入り アルス採果鋏 デラックス 箱入りアルス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に全長(mm)170刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)110使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エクストラロングタイプ アルス摘果エクストラロングタイプアルス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルスダブルズーム高枝用鋸替刃アルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)180全長(mm)230質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸1.8m アルス伸縮式高枝鋸1.8mアルス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
大工用鋸 ニュー豪傑替刃 アルス大工用鋸 ニュー豪傑替刃アルス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24鋸替刃 アルスキャンパワープロ24鋸替刃アルス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピーメタル 鋸替刃 アルスピーメタル 鋸替刃アルス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応