カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • アルス
  • SMC(104)
  • イトーキ(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 京セラ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • イスカル(6)
  • 空研工業(5)
  • ホンダ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • スリーピース(4)
  • アルスコーポレーション(4)
  • ニチバン(3)
  • PROST's(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 中橋製作所(2)
  • DNライティング(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkw」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カルゼ専用替刃 アルス

    カルゼ専用替刃

    アルス
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。
    用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス

    ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付

    アルス(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
    用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1020質量(g)2280電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス

    ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付

    アルス(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
    用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1700質量(g)2650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15