防風インナージャケットRSタイチ(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
フォグアウト(シールド・ゴーグルレンズ用曇り止め剤)RSタイチ当日出荷
2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
スポーツシートバッグ.10RSタイチ(2件のレビュー)当日出荷
日帰り程度の荷物を積載するのに適度なサイズ。車体固定用ベルトの装着が容易でシートやシート下の形状に左右されにくいオクタフレックスベルトを付属しています。
材質ポリエステル 93%:ゴム 7%色BLACK容量(L)10
クールライド スポーツ アンダーシャツRSタイチ4日以内出荷から9日以内出荷
ハイネックタイプ発汗による不快感を軽減抜群の収縮性による着心地の軽さ滑らかで肌に優しい繊維運動性を高めるラグランスリーブ快適さを高めるフラットシーム
色BLACK材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
DRYMASTER-FIT レイングローブRSタイチ5日以内出荷から32日以内出荷
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター