TECCELL チェスト プロテクター(ベルトタイプ) 女性用RSタイチ取扱い終了
プロテクター装着用ボタンの有無に関わらず、テクセル チェストプロテクターを装着することができるベルトタイプ。prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑えながら、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 また、ベルトを外せばCPS(チェストプロテクターシステム)に対応したジャケットへの装着も可能です。従来のボタンタイプ(TRV063)をお持ちの方も、CPSフィッティングベルト(TRV065/\2,800 税別)を別途購入いただくことで、CPS非対応のジャケット着用時にも装着することが可能になります。
色BLACK/YELLOW質量(g)230胸囲(cm)79~113寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)