曜日別特売

TECCELL チェスト プロテクター(ベルトタイプ)

TECCELL チェスト プロテクター(ベルトタイプ) - RSタイチ

本体は、水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。これによって厚さ17mmで重量わずか200グラム(本体のみ)、CE level-2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現するとともに、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 付属のフィッティングベルトを使用することで身体へダイレクトに装着することができ、ベルトを外せばCPS(チェストプロテクターシステム)に対応したジャケットへの装着も可能です。従来のボタンタイプ(TRV063)をお持ちの方も、CPSフィッティングベルト(TRV065/\2,800 税別)を別途購入いただくことで、CPS非対応のジャケット着用時にも装着することが可能になります。

BLACK/YELLOW
胸囲(cm)
79~113
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946936TRV0649925
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする