73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキホース FSC 正和

    フレキホース FSC

    正和
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷から41日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)5.3ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)10.5接続口径d6色調
  • チューブバンド PZ 正和

    チューブバンド PZ

    正和
    29税込32
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
  • ティー PK 正和

    ティー PK

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
  • レジュウサー 正和

    レジュウサー

    正和
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状レジューサ接続ねじ種類M
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • 圧力計 PGL形 正和

    圧力計 PGL形

    正和
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
    種類汎用圧力計
  • 自在エルボ 正和

    自在エルボ

    正和
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • アタッチメント 正和

    アタッチメント

    正和
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • プロパーユニット PTT形 正和

    プロパーユニット PTT形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径R1/8×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R
  • プロパーユニット PTS形 正和

    プロパーユニット PTS形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径R1/8×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類R×M
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デスターユニ DA 正和

    デスターユニ DA

    正和
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
    管接続口径M8×1.0
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント寸法L(mm)35寸法H(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8寸法L1(mm)28.5寸法HEX(mm)12接続ねじ種類R×Rc
  • フィルター LF形 正和

    フィルター LF形

    正和
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
  • ティー PKF 正和

    ティー PKF

    正和
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類M
  • ティー PJD 正和

    ティー PJD

    正和
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー寸法D(Φmm)6.5接続ねじ種類M
  • ホースエンド PFB 正和

    ホースエンド PFB

    正和
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート
  • メネジ PEF 正和

    メネジ PEF

    正和
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ寸法L(mm)14.5接続ねじ種類M
  • チェックバルブ PC 正和

    チェックバルブ PC

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
  • ジャンクションヘッド 正和

    ジャンクションヘッド

    正和
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    形状その他継手
  • ハンドポンプ LD形 正和

    ハンドポンプ LD形

    正和
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]吐出口径M8×1
  • コネクター PQJ 正和

    コネクター PQJ

    正和
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ガスケット付形状コネクタ寸法L2(mm)7接続ねじ種類M
  • メネジ PFF 正和

    メネジ PFF

    正和
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート接続ねじ種類M
  • ホースエンド PEB 正和

    ホースエンド PEB

    正和(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ
  • ジャンクションクロス 正和

    ジャンクションクロス

    正和
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M
  • デスターブロック 正和

    デスターブロック

    正和
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
    仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
  • グリスポンプ MHG4形 正和

    グリスポンプ MHG4形

    正和
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
  • デスターブロック 【受注生産品】 正和

    デスターブロック 【受注生産品】

    正和
    5,398税込5,938
    1個
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター LF04形 正和

    フィルター LF04形

    正和
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
    接続口径Rc1/2使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]定格流量(L/min)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)
  • デスターブロック DSB 正和

    デスターブロック DSB

    正和(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]