カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
    • 高圧用ニップル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 正和
  • モノタロウ(115)
  • アソー(52)
  • 千代田通商(163)
  • エスコ(733)
  • 吉年(20)
  • 清水製作所[継手](49)
  • フジトク(157)
  • 栗田製作所(17)
  • シンコー[継手](31)
  • PISCO(ピスコ)(227)
  • SMC(2,480)
  • BIGM(丸山製作所)(1,415)
  • YAMAHA(ヤマハ)(719)
  • RS PRO(653)
  • コガネイ(513)
  • CKD(475)
  • 大阪魂(430)
  • Festo(400)
  • MAZDA(マツダ)(308)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 1/8」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • ハンドポンプ EA形 正和

    ハンドポンプ EA形

    正和(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
    種類その他ポンプ
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デスターブロック DSA 正和

    デスターブロック DSA

    正和(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和

    デスターバルブ VB形 ボディーオンリー

    正和
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
    仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
  • スイベルジョイント 正和

    スイベルジョイント

    正和
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
    形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
  • デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和

    デスターバルブ VA形 ボディーオンリー

    正和
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
    仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
  • ハンドポンプ A形 正和

    ハンドポンプ A形

    正和
    8,198税込9,018
    1台
    30日以内出荷
    ハンドルを引いて離すワンショット吐出。 。ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。
1/8 1/4特集