絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 正和
- モノタロウ(116)
- 千代田通商(163)
- アソー(53)
- 吉年(20)
- PISCO(ピスコ)(229)
- エスコ(733)
- 清水製作所[継手](49)
- シンコー[継手](31)
- KITZ(キッツ)(33)
- フジトク(157)
- SMC(2,464)
- BIGM(丸山製作所)(1,416)
- RS PRO(706)
- YAMAHA(ヤマハ)(694)
- コガネイ(513)
- MAZDA(マツダ)(476)
- CKD(475)
- 大阪魂(412)
- Festo(402)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1/8 1/4」の検索結果

ハンドポンプ EA形
正和(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。種類その他ポンプ
デスターブロック DSA
正和(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー
正和¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
スイベルジョイント
正和¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から6日以内出荷スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
デスターバルブ VA形 ボディーオンリー
正和¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
ハンドポンプ A形
正和¥8,198~税込¥9,018~1台30日以内出荷ハンドルを引いて離すワンショット吐出。 。ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。