カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 正和
- 三菱電機(5)
- CKD(3)
- ハリケーン(3)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ユニオンツール(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Pro-Auto(1)
- be quiet!(1)
「hs412」の検索結果
特価

フレキホース FHS
正和¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青