カテゴリ
- 作業工具(11)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エクステンションバーセット 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。トラスコ品番369-8238全長(mm)75、150、250質量(g)600差込角(mm)凹凸12.7質量(g/セット)600
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)585穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥24,980税込¥27,4781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)680穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥25,980税込¥28,5781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソーステップ/ステップレスST
モトユキ¥22,980税込¥25,2781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)615穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
ステップドリル
モトユキ¥4,798税込¥5,2781本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-65RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-76RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-408・410・411・412・413・414・415・416・417・419・421・423・426、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-73RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-74RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-66RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-67RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺13mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷トラスコ品番853-2197全長(mm)100質量(g)160差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)13寸法D1(mm)21寸法D2(mm)25二面幅(mm)10
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺13mmx200L
NAC(長堀工業)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷トラスコ品番853-2199全長(mm)200質量(g)250差込角(mm)12.7二面幅(mm)20
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺13mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷トラスコ品番853-2198全長(mm)150質量(g)210差込角(mm)12.7二面幅(mm)15
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥13税込¥141個8日以内出荷備考~17015部品名称ヒラザガネ図解NoFHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.26、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.26、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.28、MGC-S401EX センカイレバー,アクセルレバー部品_No.ヒラザガネ、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.28、MGC-S501EX-1 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.18、MSA513R3-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MGC-S401EX-1 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.15、MSA413R3-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら