カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 正和
- ノーケン(11)
- 木村製作所(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 新明和工業(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- Watty(1)
- RS PRO(1)
- リゲッタ(1)
「olv-25」の検索結果

フロートスイッチOLV
正和(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200