カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和
  • SHOWA(ショーワグローブ)(254)
  • ミネベアショウワ(44)
  • Showa(45)
  • 長沢製作所(4)
  • SHOWA(11)
  • 昭和商会(291)
  • アリート(ariete)(4)
  • BIG DAISHOWA(714)
  • 昭和コーポレーション(286)
  • 昭和インダストリーズ(158)
  • 昭和技研工業(88)
  • 昭和ブリッジ販売(70)
  • 聖和精機(69)
  • シェルルブリカンツ(64)
  • 昭和測器(64)
  • ショウワノート(54)
  • 昭和紙工(47)
  • ショーワ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「showa」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
17税込19
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサート 正和インサート正和(6件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
形状その他継手
グリスポンプ SHG形 正和グリスポンプ SHG形正和(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
グリース給油用手動式ポンプ単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
シールプラグ 正和シールプラグ正和(4件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状プラグ
フロートスイッチOLV 正和フロートスイッチOLV正和(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
ハンドポンプ LA形 正和ハンドポンプ LA形正和(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
分配弁 正和分配弁正和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器親分配器、子分配器として使用可能配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
エレメント 正和エレメント正和(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
デスターユニ DB 正和デスターユニ DB正和
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
多数分岐用の配管部品フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
ジャンクション 正和ジャンクション正和
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手接続ねじ種類M
ハンドポンプ EA形 正和ハンドポンプ EA形正和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
デスタープランジャー 正和デスタープランジャー正和(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
ハンドポンプ HLA7形 正和ハンドポンプ HLA7形正和
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]タンク容量(L)1吐出量(cm3/ストローク)1~7吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)0.8
ハンドポンプ LAW形 正和ハンドポンプ LAW形正和
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形
パイプバンド PZ 懸垂式 正和パイプバンド PZ 懸垂式正和(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄 SS330
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
コネクター PN 正和コネクター PN正和
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状コネクタ
チェックバルブ PC 正和チェックバルブ PC正和(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
形状その他継手寸法L(mm)22.5接続ねじ種類M×R
ティー PKD 正和ティー PKD正和
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M
デスターバルブ VA形 正和デスターバルブ VA形正和
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
圧力計 PGF形 正和圧力計 PGF形正和
7,798税込8,578
1個
当日出荷
圧力監視機器圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
仕様置針付種類汎用圧力計寸法A(mm)10寸法D(mm)41寸法E(mm)14寸法B(mm)28寸法C(mm)52
ティー PK 正和ティー PK正和
329税込362
1個
当日出荷
形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
チューブバンド PZ 正和チューブバンド PZ正和
29税込32
1個
当日出荷
寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
プロパーナット 正和プロパーナット正和
74税込81
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ナット寸法L(mm)12管接続口径M8×1寸法HEX(mm)10接続ねじ種類M
コンテニヤスユニット 正和コンテニヤスユニット正和
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)危険物の類別非危険物
プロパーユニット PTS形 正和プロパーユニット PTS形正和
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R×M管接続口径R1/8×M8×1
チェックバルブ 正和チェックバルブ正和
419税込461
1個
当日出荷
形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
プロパーユニット PTT形 正和プロパーユニット PTT形正和
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8