絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

インタフェース

インタフェースのページです。インタフェースは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIブランクパネル インタフェースPCIブランクパネルインタフェース
1,398税込1,538
1枚ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(GP-IB)インタフェース
35,680税込39,248特価
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ACアダプター インタフェースACアダプターインタフェース
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
エコCDシリーズ インタフェースエコCDシリーズインタフェース
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
出力(ビデオ)DVI-I×1, DVI-D×1
車載CDシリーズ インタフェース車載CDシリーズインタフェース
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
搭載OSWin Embedded 7メモリー数4GB
垂直96ピンスクリューレス変換端子台 インタフェース垂直96ピンスクリューレス変換端子台インタフェース
32,980税込36,278
1台
45日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(CAN) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(CAN)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(LAN) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(LAN)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIシリアル通信ボード (RS232C) インタフェースPCIシリアル通信ボード (RS232C)インタフェース
27,980税込30,778
1枚
16日以内出荷
PCIバス用インターフェースモジュール(アナログ入力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(アナログ入力)インタフェース
76,980税込84,678
1枚
103日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(デジタル入出力)インタフェース
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から103日以内出荷
PCIバス用インターフェースモジュール(デジタル出力) インタフェースPCIバス用インターフェースモジュール(デジタル出力)インタフェース
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応