カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- インタフェース
- 伊東電機(2)
- 三菱重工(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- PedalboxPro(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb6b008」の検索結果

ACアダプター
インタフェース¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷SuperCDで使用できるACアダプタです。仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2出力電圧(V)12定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)入力電圧(V)100~240±10%出力電流(A)3保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40MTBF平均故障間隔300000時間最大出力電流(A)3.0出力電力(W)36