特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
396件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アゴヒモ 谷沢製作所アゴヒモ谷沢製作所
399税込439
1本
当日出荷
ヘルメッシュⅡ「飛鳥」用あご紐 谷沢製作所ヘルメッシュⅡ「飛鳥」用あご紐谷沢製作所
249税込274
1本
当日出荷
適合ST-1820-FZ
ペンホルダー ST#6751 谷沢製作所ペンホルダー ST#6751谷沢製作所
799税込879
1個
当日出荷
取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。Φ7~15mmの径のペンに適応します
用途Φ7~15mmの径のペン用材質POM長さ(mm)69幅(mm)35ロイヤルブルー奥行(mm)29
ヘルメットインナーさわやかキャップ2 谷沢製作所ヘルメットインナーさわやかキャップ2谷沢製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
べとつきにくく、サラッとしたかぶり心地です。従来品と比較して速乾性が10%向上しました。アクアドライは、肌側に密度の粗い繊維、外側に高密度の繊維を配置した2層構造生地です。ポリエステル100%でありながら綿の2倍の吸収性を有します。生地裏面(肌側)のドライ感を維持してベタつきをなくすとともに、内層に保持された水が表面に逆戻りしないように出来ています。夏季および暑い作業環境に最適です。
用途ヘルメット用の吸汗快適インナーキャップに。トラスコ品番658-0325材質ポリエステル「アクアドライ[[R下]]」ブルーサイズフリー
ヘルメット交換用内装J5型 谷沢製作所ヘルメット交換用内装J5型谷沢製作所
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット交換用内装トラスコ品番552-5092適合機種01610-JZ2、0161-JZ2、1830-JZ2、01690-JZ、0169-JZ、169-JZ、169-JZV、1830VJ-SE材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装
そーかい君2 谷沢製作所そーかい君2谷沢製作所(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。仕様特許第4422631号成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維トラスコ品番388-1202材質(本体)ポリエチレン質量(g)16(吸水2分後:約90)寸法(縦×横)(mm)130×220材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)吸水量74g(浸水2分間)
ヘルメット ABS 谷沢製作所ヘルメット ABS谷沢製作所(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護(本体)白、(ひさし)スモーク質量(g)360
ヘルメット用内装(148用) 谷沢製作所ヘルメット用内装(148用)谷沢製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付トラスコ品番331-1601適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W質量(g)120
エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製)谷沢製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷から13日以内出荷
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用材質ABS仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
吸収男児 谷沢製作所吸収男児谷沢製作所(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収 高分子吸収材入りで抜群の保水力 かんたんに装着できるテープ付き 使い捨てタイプで衛生的
使用目的吸汗
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所
4,098税込4,508
1個
当日出荷から9日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
ヘルメット 谷沢製作所ヘルメット谷沢製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。電気用。トラスコ品番146-3687セット内容内装、あご紐材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)278幅(mm)218高さ(mm)151本体ホワイト色(帽体)ホワイト名入れひもタイプあごひも使用区分飛来落下物用/墜落時保護用/電気用
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット谷沢製作所
29,980税込32,978
1組
当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
当日出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
汗止めクロス スパンボンド 谷沢製作所汗止めクロス スパンボンド谷沢製作所(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
簡単に取り外しができますので、洗濯・交換してお使いください。
材質ナイロン
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)谷沢製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”谷沢製作所(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修ホイッスル(NIFCO製)つき着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ
軽作業用帽パンプキャップ 谷沢製作所軽作業用帽パンプキャップ谷沢製作所(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。材質帽体:ポリエチレン(PE)仕様高機能ヘッドバンド装備質量(g)235サイズ(cm)55~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
ABS製MP型ヘルメット 谷沢製作所ABS製MP型ヘルメット谷沢製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ
ヘルメット用防寒タレ 谷沢製作所ヘルメット用防寒タレ谷沢製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
用途寒冷地での作業に。トラスコ品番421-4463材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステルワインレッドサイズフリー
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ谷沢製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
仕様●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8428名入れ
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)谷沢製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
欠品中
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用質量(g)445寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔有り名入れ
狭所用ヘルメット 谷沢製作所狭所用ヘルメット谷沢製作所(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。広い視野を確保するツバなしタイプです。多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付、SY内装(テープABS用4点止め)トラスコ品番422-4311質量(g)405外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×207×156衝撃吸収ライナー通気孔あり名入れ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ヘルメット交換用内装J6型 谷沢製作所ヘルメット交換用内装J6型谷沢製作所
1,598税込1,758
1組
5日以内出荷
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット交換用内装トラスコ品番552-5096適合機種01230-JZ、0123-JZ、0123J-SH、103B-JPZ、103-JPZ、103J-SH、1230-JZV、1230VJ-SH、123-JZV、123VJ-SH材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
57,980税込63,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】谷沢製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付) 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)谷沢製作所(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1080タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
特大帽ヘルメット 141L-AZ 谷沢製作所特大帽ヘルメット 141L-AZ谷沢製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
141グループのひと回り大きいタイプ。 デザイン性のある頂部と側面の流れるような形状が人気の前ひさしスタイル。 通常よりもひと回り大きな帽体サイズの特大型。 頭周56センチから65センチまでの範囲に対応。
種類アメリカンホワイト衝撃吸収ライナー付きひもタイプワンタッチ材質PC適合頭囲(cm)56~65トラスコ品番853-7234寸法(mm)303×227×161サイズ大型質量(g)460機能ワンタッチアゴひも名入れ使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
ハーネス用反射帯 谷沢製作所ハーネス用反射帯谷沢製作所
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
ヘルメットバッグ 谷沢製作所ヘルメットバッグ谷沢製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途ヘルメットと反射ベスト等を収納・持ち運びする際に仕様持ち手あり材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10% 裏地:塩化ビニルコーティングネイビー質量(g)(約)153寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約240×360×200(持ち手を含まない)収納可能質量(kg)目安:1程度
フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所フルハーネス用ポーチST#5812谷沢製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー材質ポリエステル(ポーチ)質量(g)(バックル等を含む)1289内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180収納可能質量(kg)1
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ谷沢製作所
11,980税込13,178
1本
欠品中
肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)谷沢製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙) 谷沢製作所来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)谷沢製作所
9,998税込10,998
1セット(120枚)
当日出荷
材質トラスコ品番102-5801質量(kg)1
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 1丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け