389件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 種類MP型 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)264×223×150 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量コンパクトタイプ
寸法(mm)261×202×140 サイズフリー 質量(g)350 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナー付き 通気孔有り 名入れ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耳の切創防止用として、バンプキャップに簡単に後付けができます。
用途機械の組立等狭い場所での作業。 点検、保守作業。 適合143-EPA、143N トラスコ品番354-0294 ホワイト 質量(g)17 使用目的切創防止 質量(g/枚)8.5 幅×長さ(mm)103×114
1組(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン 質量(g)200 タイプフルハーネス用オプション 寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
1組
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維を使用した着脱式連結ベルト。 アイ加工部をフルハーネスの背中D環に取り付けて使用します。 リトラクタ式墜落防止器具などのフックを手元でかける商品です。
寸法(mm)550 質量(g)70 耐熱温度(℃)250(5分間暴露で変形2%以下)
1本
8,698 税込9,568
34日以内出荷

超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの作業ベルトなしタイプ。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:無し 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本絡み防止ロープ:1本収納袋 形状腿ベルト:V型、背中:X型 質量(g)650 使用荷重(kg)140 ベルト色ブラック バックル腿部:ワンタッチ
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1070 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 腿バックルワンタッチ
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷

バンプキャップ用のあご紐です。
用途軽作業帽バンプキャップあご紐の交換用 トラスコ品番554-4217 適合機種143-EPA、143-N、143-SH 品名軽作業帽 バンプキャップ用あご紐(143-EPA・143-N・143-SH用)
1組
349 税込384
7日以内出荷

ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット内装の交換用 トラスコ品番554-4209 適合機種DPM-1820、181-FZ、0169-FZ セット内容あご紐VP-T16F2付 品名ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)
1組
1,598 税込1,758
4日以内出荷

エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下) セット内容内装、あご紐付き 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用) 溝の状態 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53~63 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔あり 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用 適合あご紐:VP-T16F2 セット内容内装、あご紐付 材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用) 内装J6型(EPA)/No.8 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵しました。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用 適合あご紐:VP-T16F2、ライナー:P-10号 トラスコ品番554-4224 セット内容内装、あご紐、シールド面付 材質帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用) 内装E5型(EPA)189-SH用 溝の状態 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー発泡スチロール 通気孔 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 シールド色クリア
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン 規格SGマーク認証取得品 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー 材質ポリエステル(ポーチ) 質量(g)(バックル等を含む)1289 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180 収納可能質量(kg)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。 付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書 材質帽体:ABS樹脂 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライト 名入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。
用途軽作業。運送業。 トラスコ品番146-5179 材質ポリエチレン樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
名入れ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド面付き型式では400gと業界最軽量レベルに軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨
仕様●帽体色:ホワイト●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●溝有無:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製 ・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-6955 アズワン品番67-2265-73 名入れ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード)1900 種類伸縮式 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト付き ランヤード2丁掛け
1本
40,980 税込45,078
当日出荷

外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護 材質ABS (本体)白、(ひさし)スモーク 質量(g)430
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に 材質(本体)ナイロン 質量(g)860
1着
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番160-5451 質量(kg)1.34 ブルー サイズ標準 ベルト幅(mm)47 バックル胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 腿バックルワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)600 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930 種類巻取式 バックルワンタッチ 落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト長さ(mm)1130 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド 質量(g)415 タイプ内装J型 名入れ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット 仕様2枚組 材質ナイロン 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ6 1132
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 通気孔付きでさらに快適。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 仕様フェイスシールド、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)535 内装J型 名入れ
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット
種類MP型 ホワイト 衝撃吸収ライナー付き 通気孔有り ひもタイプワンタッチ 材質ABS 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)260×221×163 サイズフリー 質量(g)460 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

全周つば付軽量タイプ
ホワイト 衝撃吸収ライナー付き 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)300×257×155 サイズフリー 質量(g)405 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高級感のある塗装仕上げで、艶のある外観です。耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強く、高い遮熱効果があります。高機能ヘッドバンドEPAを採用し、片手で簡単に調整でき、ぐらつき防止機能もあります。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 種類MP型 色(帽体)ホワイト ひもタイプワンタッチ 材質帽体:特殊軽量FRP樹脂 仕様ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番423-1546 長さ(mm)264 幅(mm)223 高さ(mm)150 質量(g)320 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
質量(g)16(4個) タイプフルハーネス用オプション
1組
799 税込879
翌々日出荷

作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
質量(g)約60(4個) タイプフルハーネス用オプション
1組
999 税込1,099
翌々日出荷

移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
質量(g)9/個 タイプフルハーネス用オプション
1個
399 税込439
翌々日出荷

谷沢製作所フック掛け-P
作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式
材質ナイロン樹脂 質量(g)8/個 タイプフルハーネス用オプション
1個
299 税込329
翌々日出荷

墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
タイプフルハーネス用オプション
1袋
4,198 税込4,618
翌々日出荷

フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.02 落下距離(m)5.5 ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードタイプ2
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1.15 落下距離(m)3.5~4.4/4.4 ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷

フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
質量(kg)1 落下距離(m)4.4 ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 最大使用質量(kg)~130 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤードタイプ1
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷