カテゴリ

  • 安全保護具(19)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • HKS(7)
  • CKD(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • FUJITSUBO(2)
  • KTC(1)
  • 未来工業(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • NTB(1)
  • つくし工房(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ジョイフル(1)
  • brembo(1)
  • アイ・アール・エス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2JZ」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3354長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ

    谷沢製作所
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から29日以内出荷
    二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態頭囲(cm)53~63特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット ST#01610-JZ2(EPA) 通気孔付 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット ST#01610-JZ2(EPA) 通気孔付

    谷沢製作所
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷から29日以内出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット ST#0161-JZ2(EPA) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット ST#0161-JZ2(EPA)

    谷沢製作所
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書トラスコ品番539-4920材質帽体:ABS樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)色(帽体)マットブラック(艶消し塗装)頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)

    谷沢製作所(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質(帽体)ABS、(ひさし)PC質量(g)465内装J型名入れ使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
  • エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

    谷沢製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)390内装J型名入れ
  • ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 谷沢製作所

    ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
    用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製

    谷沢製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)435内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ
  • エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト 谷沢製作所

    エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「エアライト」+遮熱加工でさらに涼しく快適になりました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用材質(帽体)ABS樹脂(帽体)ホワイト質量(g)370交換目安使用期間3年以内頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    二層構造により高い通気性能を有しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。前面に設けた通気孔で、通気が更にスムースに行えます。片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
    質量(g)450名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0113
  • エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

    谷沢製作所
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット 溝付 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 溝付

    谷沢製作所
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用質量(g)390名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0107
  • MP エアライト 耐電性 耐溶剤性 谷沢製作所

    MP エアライト 耐電性 耐溶剤性

    谷沢製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
    用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド質量(g)415タイプ内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)

    谷沢製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)385内装J型名入れ使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
ヘルメットカテゴリ