曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット 溝付

エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 溝付 - 谷沢製作所

雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。
ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)
390
2018年トラスコ掲載ページ
6 0107
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895950130161-JZ-B1-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体:ABS樹脂836-3957
4,070
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
895950220161-JZ-C3-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体:ABS樹脂836-3958
4,070
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
895950380161-JZ-G2-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体:ABS樹脂836-3959
4,070
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
895950470161-JZ-W1-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体:ABS樹脂836-3956
4,070
2,590
2,849(税込)
30日以内出荷
895950560161-JZ-Y2-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体:ABS樹脂836-3960
4,070
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする