丸型レバーなし谷沢製作所4日以内出荷
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。
取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。
専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。
取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)