カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝テリー
- SMC(35)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 長野計器(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 中央精機(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- ミヤコ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- スギハラ(SUGIHARA)(1)
「bc040m」の検索結果
特価

白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下色カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥70,900税込¥77,9901台4日以内出荷から11日以内出荷CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ