カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝テリー
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
  • TP-LINK(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Allied Vision(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • CIO(10)
  • SVS-VISTEK(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • オムロンセンテック(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • ラトックシステム(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gige」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
128,800税込141,680
1個
翌々日出荷
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
130,300税込143,330
1台
11日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
ステージ/画像処理カテゴリ