絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC1200用 RS232C通信ケーブル タニタFC1200用 RS232C通信ケーブルタニタ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
アルコール検知器「FC1200」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)1.5
デジタルヘルスメーター HD-395 タニタデジタルヘルスメーター HD-395タニタ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象付属品単3乾電池×4本トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
ポケッタブルスケール タニタポケッタブルスケールタニタ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
コンディションセンサー タニタコンディションセンサータニタ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
残留塩素計セット タニタ残留塩素計セットタニタ
51,980税込57,178
1台
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
電子塩分計しおみくん タニタ電子塩分計しおみくんタニタ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタアルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプタータニタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
対応機種FC1000/FC1200/FC1500
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
抗菌でか見えタイマー TD431 タニタ抗菌でか見えタイマー TD431タニタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約73(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.55MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
アナログクッキングスケールKA-441RD タニタアナログクッキングスケールKA-441RDタニタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール タニタタニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケールタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード材質ABS、PET、シリコーンゴム電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)ひょう量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27表示単位1g
コンディションセンサー TC421 タニタコンディションセンサー TC421タニタ
2,988税込3,287
1台
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日取扱説明書(0.84MB)アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
FC1500用 ストローホルダー タニタFC1500用 ストローホルダータニタ
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。
直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
デジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト) タニタデジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト)タニタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
デジタルクッキングスケール KW-001の計量皿です。
メロディタイマー タニタメロディタイマータニタ
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
欠品中
最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000アイボリー付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
洗えるスケール KW-2G03 GY タニタ洗えるスケール KW-2G03 GYタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム タニタ黒球式暑さ指数計 熱中アラームタニタ
11,980税込13,178
1個
欠品中
「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ授乳量機能付きベビースケール nometaタニタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390ひょう量単位kg
3Dセンサー搭載歩数計 タニタ3Dセンサー搭載歩数計タニタ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ冷凍・冷蔵庫用温度計タニタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
音声タイマー タニタ音声タイマータニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
音声で時間や操作をお知らせ目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。
仕様鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)材質ABS、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8その他の機能・音声ガイド・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由・残り時間を音声で読み上げ・予告アラーム機能・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯)設定時間最大999分50秒 10秒単位LEDランプ電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)マグネット音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音)タイマー機能カウントダウン方式リピート機能計測時間最大999分50秒 1秒単位
ブレスチェッカー タニタブレスチェッカータニタ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
朝起きた時のお口の臭いが気になる方人と会う前にお口の臭いが気になる方健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋材質ABS、PC寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず)測定範囲:0~5レベル(6段階) 1レベル単位3つのLEDランプの点灯・点滅で表示センサー使用回数表示:4段階でお知らせ ※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ寿命センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方検知方式半導体ガスセンサー
アナログクッキングスケールKA-442GY タニタアナログクッキングスケールKA-442GYタニタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄ダークグレー最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
デジタルスケール TL280 タニタデジタルスケール TL280タニタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
FC1000/1200共通 スタンド タニタFC1000/1200共通 スタンドタニタ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アルコールセンサーFC1000/1200をしっかりと保持するスタンドです。FC1000/1200共通。
デジタルヘルスメーター CA-100 タニタデジタルヘルスメーター CA-100タニタ
4,398税込4,838
1台
欠品中
抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。 日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。 体重50g単位の高精度測定 細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。 ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。 こだわりの使いやすさ 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く 薄さ27mmだから乗り降りしやすい A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない お手入れのしやすいフラットデザイン
仕様地域設定:5区分付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)約 1.5(乾電池含む)アイボリー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)最大:150電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g最小表示(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217文字高(mm)36機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
タニタサイズ リングダンベル タニタタニタサイズ リングダンベルタニタ
969税込1,066
1台
5日以内出荷
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)PVC、鉄材質PVC、鉄使用温度範囲(℃)0~40付属品取扱説明書保証期間6ヶ月
デジタルヘルスメーター HD-665 タニタデジタルヘルスメーター HD-665タニタ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から5日以内出荷
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重ひょう量(kg)150材質ABS、PE、強化ガラス目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本設定項目地域:5区分機能ステップオン機能寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(g)約1500(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217保証期間1年最小目盛(g)50最小目盛50g最大計量(kg)150最小表示(g)50
クッキングスケール コックさん 1345 大皿 タニタクッキングスケール コックさん 1345 大皿タニタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種1345
MC-780A専用印刷台紙 タニタMC-780A専用印刷台紙タニタ
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
当日出荷
適合MC-780A寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160サイズA4質量(g)約5500
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計 タニタ3Dセンサー搭載歩数計 億歩計タニタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサーメモリー14日間仕様ISO9001対象付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
タニタ デジタルクッキングスケール KD400 タニタタニタ デジタルクッキングスケール KD400タニタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。
ひょう量(g)2000仕様折りたたみ可付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、SUS寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)シルバー測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、ステンレス質量(g)約539(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)2電源CR2032リチウム電池×1個(付属)最小表示(g)1本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33計量皿寸法(mm)約直径160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)計量皿寸法(Φmm)160最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)TKG品番9-0601-0601TKG品番(2017)6-0539-0501ひょう量単位g
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(1件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
ポケッタブルスケール タニタポケッタブルスケールタニタ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
大音量タイマー タニタ大音量タイマータニタ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー
仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・正しい測定姿勢をサポート・毎日の測定を簡単に・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
デジタルタイマー タニタデジタルタイマータニタ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
キッチンにも馴染むシンプルなデザインのデジタルタイマー操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。マグネット付き。本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
付属品取扱説明書(保証書付)、CR2032コイン形リチウム電池1個(試用)材質ABS・PC・シリコーンゴムホワイト質量(g)66使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル最大設定時間99分99秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×61×16設置方法マグネット/ストラップ装着電池寿命約1年(※1日1回60秒鳴らした場合)
FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m タニタFC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5mタニタ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
専用感熱紙 4巻入 タニタ専用感熱紙 4巻入タニタ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204