絞り込み
ブランド
- タニタ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

音声タイマー
タニタ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷音声で時間や操作をお知らせ。目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。仕様鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)材質ABS、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8その他の機能・音声ガイド・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由・残り時間を音声で読み上げ・予告アラーム機能・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯)設定時間最大999分50秒 10秒単位LEDランプ〇電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)マグネット〇音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音)タイマー機能カウントダウン方式リピート機能〇計測時間最大999分50秒 1秒単位
抗菌でか見えタイマー TD431
タニタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約73(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
3Dセンサー搭載歩数計
タニタ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。検出方式3Dセンサー付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
温湿度計
タニタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32色ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
デジタルクッキングスケール
タニタ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。 まるごと洗えるIP67の防水設計。 大きなボウルを載せても表示が見やすい。 計量皿は取り外し可能。最大計量(g)2000色ホワイト仕様水洗いOK付属品単3乾電池2本材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約555(乾電池含)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径164計量皿寸法(Φmm)164最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1電池寿命約2年(1日5分使用した場合)主材質ABS、シリコンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含)防水性IP67ひょう量単位g
FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り)
タニタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷FC-900、FC-1000、FC-1200、FC-1500用のマウスピース専用のケースです。5本入りです。仕様対象マウスピース:FC-10MP1、FC-15MP
デジタルスケール TL280
タニタ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から10日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
タニタサイズ エクササイズマット
タニタ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台5日以内出荷からだの位置が確認できるライン入り。 手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。 運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。 マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。 伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。 裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。 PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。 水洗いが可能です。付属品取扱説明書材質TPE寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740色グリーン材質(本体)TPE質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~35本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740保証期間6ヶ月寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
残留塩素計セット
タニタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202色ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
デジタルヘルスメーター HD-665
タニタ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重ひょう量(kg)150材質ABS、PE、強化ガラス目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本設定項目地域:5区分機能ステップオン機能寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(g)約1500(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217保証期間1年最小目盛(g)50最小目盛50g最大計量(kg)150最小表示(g)50
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計
タニタ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。検出方式3Dセンサーメモリー14日間仕様ISO9001対象付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
アナログクッキングスケールKA-441GY
タニタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色ダークグレー最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
コンディションセンサー
タニタ(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC幅(mm)親機:162、子機:73寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31色アイボリー高さ(mm)親機:125、子機:107材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0奥行(mm)親機:40、子機:31電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
デジタルヘルスメーター HD-366
タニタ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。仕様ISO9001対象付属品アルカリ単4乾電池×4本材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320質量(kg)3(乾電池含む)色ブラック測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約3000(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本ひょう量(kg)200電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)51消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
デジタルスケール2000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
温湿度計
タニタ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881台当日出荷から5日以内出荷ユニークなデザインに見やすい目盛り。材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
デジタルクッキングスケール
タニタ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。最大計量(g)3000色クロム付属品単3乾電池2本、地域設定シール材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅150×高さ76×奥行164(計量皿:約直径150)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約644(ステンレス皿約75g含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径150計量皿寸法(Φmm)150最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1主材質ABS、シリコンゴム、ポリエステルフィルム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)164×150×76防水性IP67ひょう量単位g
体組成計 FS102
タニタ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
デジタルヘルスメーター HD-395
タニタ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。仕様ISO9001対象付属品単3乾電池×4本トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
デジタルスケール5000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)200質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 5000g高さ(mm)114材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルヘルスメーター
タニタ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)色メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
洗えるスケール KW-2G03 WH
タニタ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
アナログクッキングスケールKA-441RD
タニタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲1000g
アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター
タニタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。対応機種FC1000/FC1200/FC1500
業務用デジタルタイマー TD427
タニタ¥4,940税込¥5,4341個当日出荷プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい色ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フック○マグネット○アズワン品番65-2348-66
体組成計 BC-331
タニタ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
薄型タイマー TD408
タニタ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴・マグネットあり付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○リピート機能○
デジタルスケール(取引証明以外用)
タニタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)色ステンレス測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本最小表示(g)1測定方法電気抵抗線式文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能IP65(防噴流形)オートパワーオフ約6分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×51×218計量皿形状角皿ひょう量単位g
冷凍・冷蔵庫用温度計
タニタ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
デジタルクッキングスケール
タニタ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能仕様地域設定:9区分その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴム電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(g)通常モード:1微量モード:0.1 (0~300 0.5 (300~1500本体寸法(mm)幅 150 × 高さ 34 × 奥行 210本体質量(g)約 428(乾電池含む)計量皿寸法(mm)幅 140 × 奥行 140文字高(mm)表示:18オートパワーオフ約6分電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)計量範囲0~3000g計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
アナログクッキングスケールKA-442PK
タニタ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷電池を気にせずいつでもはかれる材質PP、PS、鉄色コーラルピンク最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165計量範囲2000g
体組成計 BC-768
タニタ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本最小表示(g)100目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)文字高(mm)29機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ)消費電流(mA)最大50最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100通信機能BluetoothLowEnergytechnology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
タニタ電子体温計
タニタ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷大型液晶表示+バックライトで結果が見やすく。先端部が柔らかい+「聴こえやすい音」でより使いやすい体温計。平均予測時間を短くし利便性をアップ。・測定開始・終了音が聞こえにくく、測りにくさを感じた事がある方。・夜間など暗いところで測定することのある方。・いままでの体温計の表示が小さく感じられる方。・お子さんを測定することのある方。におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、保護ケース、お試し用電池(CR2032×1個)タイプわき専用測定方式予測(約15秒)、実測(10分)表示3桁表示、最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
体組成計BC772WH
タニタ¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷・体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化。 。・「脚点」は50~150 ポイントで表示され、点数に応じて「良い」「やや低い」「低い」の3段階で判定。・加齢の影響を受けやすい脚の筋肉量をチェックして、脚力低下に早めの対策を。・体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 。・測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ」※で毎日の測定継続をサポート。・乗るだけで測定ができる「乗るピタ」を搭載。 ・立てかけ収納OK。 ・26mmの薄さで乗りやすい。仕様乗るピタあり(立てかけ収納対応)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単4形マンガン乾電池(R03))×4本材質HIPS、ABS、PE、強化ガラス、ステンレス色ホワイト電源DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体脂肪率:5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、基礎代謝量:1 kcal/日単位 対象年齢18~99才 判定:少ない/標準/多い、筋肉量:0~100kgまで100g単位 100kg以上200 g単位 対象年齢6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)、BMI:0.1 単位 対象年齢6~99才本体質量(kg)約1.6文字高(mm)30その他の機能脚点:50~150Pt(1Pt単位) 脚点判定:低い/やや低い/良い (脚点・脚点判定ともに対象年齢:18才~99才)保証期間1年メモリー機能前回値計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)1才単位、18~99才本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×26×280
FC1500用 ストローホルダー
タニタ¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
FC1200用 ストローホルダー 10個入り
タニタ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。直径(Φmm)(対応ストロー)6