絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738タニタ
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー仕様ホイッスルあり付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
活動量計 EZ064 タニタ活動量計 EZ064タニタ
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー14日間付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal材質(本体)ABS、PC質量(g)約28(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個本体質量(g)約28(電池含む)表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
体組成計 BC761 タニタ体組成計 BC761タニタ
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284ホワイト測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1200(乾電池含む)電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(kg)約1.2(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×284×40文字高(mm)29機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり消費電流(mA)(最大)60最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
残留塩素計用PHセンサー タニタ残留塩素計用PHセンサータニタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EW-521に対応した交換用のpHセンサー。
トラスコ品番765-8532材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約100最小表示0.01pH測定範囲(℃)(水温)0.0~60.0コード長さ(m)1測定範囲(pH)2.0~12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×50×68温度測定範囲(℃)0.0~80.0測定対象水道水主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)直径(mm)12
WB-110、150用キャリングケース タニタWB-110、150用キャリングケースタニタ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ)寸法(mm)幅425×高さ210×奥行410質量(kg)4.8質量(g)約4800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×425×210
昇降補助手すり タニタ昇降補助手すりタニタ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626質量(kg)12質量(g)約11000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
MC-980A専用印刷台紙 タニタMC-980A専用印刷台紙タニタ
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
5日以内出荷
適合MC-980A寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160サイズA4質量(g)約5500
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)タニタ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.05機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続付属品ACアダプタ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)タニタ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)仕様ISO9001対象付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
タニタ クッキングスケール タニペティ タニタタニタ クッキングスケール タニペティタニタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ひょう量(kg)1材質スチロール寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200質量(kg)340測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)PS質量(g)約340最小表示(g)5目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200ひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
最大計量2kgまで1g単位で計量可能。折りたたんで立て置き収納できます。
最大計量(g)2000ホワイト付属品単4乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約277(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4乾電池2本使用最小表示(g)1(0~2000まで)本体質量(g)約325(電池含む)計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42)最小目盛1g電池寿命(連続時間)約30保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)ひょう量単位g
残留塩素計セット タニタ残留塩素計セットタニタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8541ホワイト質量(g)約260電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)測定範囲(mV)±1500(ORP測定)電池寿命連続約100時間アズワン品番2-6234-21主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
抗菌でか見えタイマー タニタ抗菌でか見えタイマータニタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リピート機能マグネット付スタンド付抗菌加工インテリアになじむカラー
仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
折りたたんで立て置き収納が可能見やすい文字高28mmの大型表示ボタンを押した時も滑りにくいシリコーンゴム脚付き
仕様計量範囲:0~2kg付属品単4形乾電池2本材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)130×206×H28質量(g)約277(乾電池含む)電源(V)DC3/単4形乾電池2本最小表示(g)1(0~2,000
洗えるスケール KW-2G02 PK タニタ洗えるスケール KW-2G02 PKタニタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETピンク最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G02 BE タニタ洗えるスケール KW-2G02 BEタニタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETベージュ最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G01 PK タニタ洗えるスケール KW-2G01 PKタニタ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
洗えるスケールのエントリーモデル洗えるからずっと清潔・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 22mm・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETピンク最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
電子塩分計しおみスプーン タニタ電子塩分計しおみスプーンタニタ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
カロリズムスリム AM-122シリーズ タニタカロリズムスリム AM-122シリーズタニタ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
胸ポケットにすっきり、薄さ9.4mmのスリムなデザイン24時間グラフで1時間ごとの活動量がチェック可能クリップ付きケースにより、胸ポケットなどに装着が可能ダイエットサポート機能で最適なダイエットプランを表示。目標達成に必要な1日の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の目標値を表示
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個、クリップ付ケース、落下防止ストラップ、摂取カロリー表質量(g)22(電池含む)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定項目総消費エネルギー量、安静時代謝量、歩数、時計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×28.5×9.4電池寿命約6ヵ月(1日16時間使用の場合)
授乳量機能付ベビースケール タニタ授乳量機能付ベビースケールタニタ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
飲んだミルクの量が細かくはかれる・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
手動身長計付体重計 検定品  13・14区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 13・14区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  9・10区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 9・10区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  5・6区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 5・6区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  1・2区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 1・2区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  15・16区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 15・16区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  7・8区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 7・8区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  11・12区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 11・12区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
手動身長計付体重計 検定品  3・4区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ手動身長計付体重計 検定品 3・4区 BH-200A カーソルバーツキタニタ
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷
アナログクッキングスケールKA-442PK タニタアナログクッキングスケールKA-442PKタニタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄コーラルピンク最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
アナログクッキングスケールKA-442RD タニタアナログクッキングスケールKA-442RDタニタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
デジタルスケール TL290 USB付 タニタデジタルスケール TL290 USB付タニタ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 RS付 タニタデジタルスケール TL290 RS付タニタ
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
MC-780MA-N専用台紙 タニタMC-780MA-N専用台紙タニタ
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
8日以内出荷
入数(200枚×5包)
NV-190専用印刷台紙 タニタNV-190専用印刷台紙タニタ
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
6日以内出荷
タニタ体組成計専用のデータ管理ソフト「Get In Shape」用の専用印刷台紙です。青色の台紙です。裏面には結果の説明が書かれています。
ACアダプタ タニタACアダプタタニタ
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスルタニタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。 歩数計は設定をせずにすぐに使えます。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
上腕式デジタル血圧計用カフ タニタ上腕式デジタル血圧計用カフタニタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ハンドレール付き体重計(検定品) タニタハンドレール付き体重計(検定品)タニタ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
精度等級3級。 ハンドレールにつかまったまま安全に正確な測定ができます。 乗り降りしやすい薄型設計で、測定台の厚さ27mm。 プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。 移動に便利なキャスター付。
ACアダプタ タニタACアダプタタニタ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷