絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングスケール コックさん 1345 小皿 タニタ

    クッキングスケール コックさん 1345 小皿

    タニタ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    適合機種1345タイプ小皿
  • 無線温湿度センサー タニタ

    無線温湿度センサー

    タニタ
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
    用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
  • タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ

    タニタ上腕式血圧計 BP-223

    タニタ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 活動量計 カロリズム AM161 タニタ

    活動量計 カロリズム AM161

    タニタ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
    付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】ありデータメモリ7日間(データ送信は最大14日間)保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
  • 体組成計 BC810 タニタ

    体組成計 BC810

    タニタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。 視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
    用途生活習慣を改善したい方へ付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)材質ABS、AS、ステンレス寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300質量(kg)約1.5測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38文字高(mm)(表示)28/35機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり消費電流(mA)(最大)50最小目盛100g測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)計量範囲0~150kg判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い登録人数4人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
  • 活動量計 EZ064 タニタ

    活動量計 EZ064

    タニタ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal材質(本体)ABS、PC質量(g)約28(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個本体質量(g)約28(電池含む)表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33メモリー14日間保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
  • 体組成計 BC758 タニタ

    体組成計 BC758

    タニタ
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25文字高(mm)29機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり消費電流(mA)(最大)30測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99
  • 全自動血圧計用ガスバネ椅子(固定足) タニタ

    全自動血圧計用ガスバネ椅子(固定足)

    タニタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TM-2656VPW松吉医科器械コード02-3044-07
  • 昇降補助手すり タニタ

    昇降補助手すり

    タニタ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
    適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626質量(kg)12質量(g)約11000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
  • MC-980A専用印刷台紙 タニタ

    MC-980A専用印刷台紙

    タニタ
    14,980税込16,478
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    適合MC-980A寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160サイズA4質量(g)約5500
  • 精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ

    精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)

    タニタ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • 3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ

    3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)

    タニタ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
    付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ仕様ISO9001対象材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
  • デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-381

    タニタ
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    乗り降りしやすい薄さ22mm。 文字高52mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
    付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)1.7(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)150電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)52消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
  • 塩分計しおみスプーン タニタ

    塩分計しおみスプーン

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
    用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
  • 歩数計 ブラック タニタ

    歩数計 ブラック

    タニタ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    腰に付けたままでも見やすい大型表示(文字高15mm)の歩数計です。設定等が必要ない簡単設計です。電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない仕様です。
    材質ABS寸法(mm)幅/65×高さ/37×奥行/28、個装箱:幅/80×高さ/164×奥行/19本体質量(g)約30(電池含む)アズワン品番64-3699-46
  • 【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル タニタ

    【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル

    タニタ
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    仕様キャスター付き、標準型、レンタル付属品:8-4827-21 表示ボックススタンド寸法(mm)本体/875×908×55、計量部/691×700、表示部/209×56×159質量(kg)測定台/約28、表示部/約0.5測定範囲2~200kg電源ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)目量(g)100機能表示固定・オートパワーオフ・風袋引き秤量(kg)200サービス分類レンタル
  • デジタルクッキングスケール タニタ

    デジタルクッキングスケール

    タニタ
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    折りたたんで立て置き収納が可能。見やすい文字高28mmの大型表示。ボタンを押した時も滑りにくいシリコーンゴム脚付き
    付属品単4形乾電池2本仕様計量範囲:0~2kg材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)130×206×H28質量(g)約277(乾電池含む)電源(V)DC3/単4形乾電池2本最小表示(g)1(0~2,000
  • デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケールKD205(取引証明以外用)

    タニタ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能。計量皿の向きを横縦に変更可能。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
  • カロリズムスリム AM-122シリーズ タニタ

    カロリズムスリム AM-122シリーズ

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    胸ポケットにすっきり、薄さ9.4mmのスリムなデザイン。24時間グラフで1時間ごとの活動量がチェック可能。クリップ付きケースにより、胸ポケットなどに装着が可能。ダイエットサポート機能で最適なダイエットプランを表示。目標達成に必要な1日の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の目標値を表示
    付属品CR2032コイン形リチウム電池1個、クリップ付ケース、落下防止ストラップ、摂取カロリー表質量(g)22(電池含む)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定項目総消費エネルギー量、安静時代謝量、歩数、時計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×28.5×9.4電池寿命約6ヵ月(1日16時間使用の場合)
  • デジタル温湿度計TT-A01IV タニタ

    デジタル温湿度計TT-A01IV

    タニタ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    大きくて見やすい温湿度計
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位
  • タニタ 上腕式血圧計 タニタ

    タニタ 上腕式血圧計

    タニタ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    手軽にはじめる、上腕式血圧計。・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理。・毎日の測定を簡単に。・充実した機能"
    その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg 脈拍 1拍/分本体質量(g)約225(電池、カフ含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×52×116(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00009000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 授乳量機能付ベビースケール タニタ

    授乳量機能付ベビースケール

    タニタ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
  • 手動身長計付体重計 検定品  13・14区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 13・14区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  9・10区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 9・10区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  5・6区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 5・6区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  1・2区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 1・2区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  15・16区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 15・16区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  7・8区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 7・8区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  11・12区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 11・12区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  3・4区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 3・4区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • デジタルスケール TL280 RS付 タニタ

    デジタルスケール TL280 RS付

    タニタ
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • デジタルスケール TL280 USB付 タニタ

    デジタルスケール TL280 USB付

    タニタ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • デジタルスケール TL290 USB付 タニタ

    デジタルスケール TL290 USB付

    タニタ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • デジタルスケール TL290 RS付 タニタ

    デジタルスケール TL290 RS付

    タニタ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • デジタルスケール TL290 タニタ

    デジタルスケール TL290

    タニタ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
  • MC-780MA-N専用台紙 タニタ

    MC-780MA-N専用台紙

    タニタ
    14,980税込16,478
    1箱(1000枚)
    8日以内出荷
    入数(200枚×5包)
  • NV-190専用印刷台紙 タニタ

    NV-190専用印刷台紙

    タニタ
    17,980税込19,778
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    タニタ体組成計専用のデータ管理ソフト「Get In Shape」用の専用印刷台紙です。青色の台紙です。裏面には結果の説明が書かれています。
  • NV-191専用印刷台紙 タニタ

    NV-191専用印刷台紙

    タニタ
    17,980税込19,778
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    入数(200枚×5包)
  • ACアダプタ タニタ

    ACアダプタ

    タニタ
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル タニタ

    3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。 歩数計は設定をせずにすぐに使えます。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。