絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動身長計付き体重計 タニタ手動身長計付き体重計タニタ
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。 大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
電源ケーブル・変換プラグ タニタ電源ケーブル・変換プラグタニタ
6,398税込7,038
1式
7日以内出荷
ACコード タニタACコードタニタ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
体組成計MC-980A-N Plus用のオプション品になります。
ACコード タニタACコードタニタ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
体組成計MC-980A-N Plus用のオプション品になります。
全自動血圧計BP用架台 タニタ全自動血圧計BP用架台タニタ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
全自動血圧計BP用椅子 タニタ全自動血圧計BP用椅子タニタ
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
手動身長計 ドットコード読み取り方式 タニタ手動身長計 ドットコード読み取り方式タニタ
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。
質量(kg)約8.5電源ACアダプター(付属)測定方式ドットコード読み取り方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708~2258最小目盛1mm測定範囲(cm)75.0~160.0/75.0~215.0(2段階設定)アズワン品番7-7342-01
コンディションセンサー TC420 タニタコンディションセンサー TC420タニタ
1,988税込2,187
1台
当日出荷
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。 暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。 暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。 置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド材質ABS、PSアイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位本体質量(g)約 99(スタンド含まず)測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)10~40機能暑さ指数(4段階)湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年取扱説明書(0.36MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
FC1500用 固定用スタンド タニタFC1500用 固定用スタンドタニタ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
アルコール検知器「FC1500」用のスタンドです。
FC1500用 簡易点検キット タニタFC1500用 簡易点検キットタニタ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
アルコールセンサーFC1500用共通の簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5m タニタFC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5mタニタ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
体組成計 BC-333L タニタ体組成計 BC-333Lタニタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付きです。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポートいたします。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。 対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。 50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチします。
用途毎日の健康管理に。付属品お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(R6)×4本)、取扱説明書(保証書付)材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)310高さ(mm)36奥行(mm)274電源(V)単3乾電池×4本電源単3乾電池×4本測定項目体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体内年齢、BMI、基礎代謝量最小表示(kg)0.05最大計量(kg)表示:150
体組成計 BC332L タニタ体組成計 BC332Lタニタ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート 自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 50g単位の高精度測定と充実した測定項目。 どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレスひょう量(kg)(最大計量)150最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 1.5(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technologyモードアスリート:あり、ゲスト:あり取扱説明書(6.85MB)登録人数5人
体組成計 Fit Scan タニタ体組成計 Fit Scanタニタ
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
最低限必要な機能に特化したシンプルな体組成計 トレンドやライフスタイルにゆるやかに寄り添う華やかなデザイン。 立ったままでも見やすい。 ステップオン+自動認識でカンタン測定。乗るだけだから、毎日続けられる。
仕様体脂肪率:5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレスひょう量(kg)(最大計量)150電源DC6V/単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g 100~150kgまで200g本体質量(g)約1.4測定方式BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×25×210保証期間1年取扱説明書(3.66MB)判定方法体脂肪率:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰
交換用マット(10枚入り) OP600 タニタ交換用マット(10枚入り) OP600タニタ
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
デュアル周波数体組成計 DC-13Cの測定台に貼るマット 毎日測定を行う環境の場合は、1カ月を目安にマットを交換してください。対応機種:DC13C
付属品使い方ガイド材質ポリエステル、アクリル樹脂質量(g)約33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×2×330
デュアル周波数体組成計 DC13C タニタデュアル周波数体組成計 DC13Cタニタ
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻材質ABS、ステンレス、鉄使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)36ひょう量(kg)(最大計量)200電源ACアダプター(12V 3A)最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg測定方式体重:電気抵抗線式本体質量(kg)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603測定方法デュアル周波数(2周波数)入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm機能音声:なし用紙専用感熱式プリンター用紙測定周波数6.25kHz/50kHz測定電流500μA以下表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など保証期間1年材質(電極)ABSメッキインターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート測定部位全身(4電極BIA法)取扱説明書(3.03MB)測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)出力装置感熱式プリンター(内蔵)
タニタ 上腕式血圧計 タニタタニタ 上腕式血圧計タニタ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
測定結果をスマートフォンに送信、アプリでデータ管理 Bluetooth®;技術搭載血圧計で測定結果をスマートフォンで管理。 低室温お知らせ機能付き。 2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用単3形乾電池4本、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステルホワイト測定範囲圧力:0~300mmHg、脈拍:40~199拍/分電源DC6V/単3形乾電池4本本体質量(g)約228精度圧力:±3mmHG、脈拍:読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93× 57×144目量圧力:1mmHg通信方式Bluetooth(R) Low Energy technology保証期間1年表示内容最高最低血圧地、脈拍数を同時表示医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕式取扱説明書(2.26MB)適合腕周(cm)22~33医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプタニタ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270目量(kg)0.1測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定寸法(mm)380×656×181
マルチ周波数体組成計(検定品) タニタマルチ周波数体組成計(検定品)タニタ
1台
8日以内出荷
個人差にも対応した高精度の体組成計(管理医療機器クラスⅡ)。体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C法を採用。多周波数で精度の高い測定。「細胞外液量」「細胞内液量」の測定や部位別体組成評価も可能で、多様な場面でのご指導にお役立ていただけます。
セット内容取扱説明書、ACアダプター、電源コード、USBケーブル、SDメモリーカード、専用印刷台紙(200枚)、測定結果解説ポスターホワイト&ネイビー種類ポール医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:301AFBZX00031000一般的名称(薬事)体成分分析装置松吉医科器械コード24-8936-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
業務用デジタルタイマー TD427 タニタ業務用デジタルタイマー TD427タニタ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フックマグネットアズワン品番65-2348-66
日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH タニタ日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WHタニタ
5,498税込6,048
1個
欠品中
屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)
材質耐熱ABS、PMMA、PP電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)音量(dB)大(75)・小(65)・オフ使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)保証期間1年ホワイト温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50湿度測定範囲(%)(相対)20~90
丸洗いタイマー 校正証明書付 タニタ丸洗いタイマー 校正証明書付タニタ
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
防水性能IPX7のため、濡れた手でも安心です。 セット時間を繰り返すリピート機能付きです。
寸法(mm)72×66×16ホワイト質量(g)約50(電池含む)電源CR2032×1個(テスト用付属)音量70dB以上表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6417-11-20防水性保護等級7級校正証明書一般校正
レタースケール 1403 皿 タニタレタースケール 1403 皿タニタ
499税込549
1台
5日以内出荷
適合品番1403
クッキングスケール コックさん 1345 小皿 タニタクッキングスケール コックさん 1345 小皿タニタ
499税込549
1個
5日以内出荷
タイプ小皿適合機種1345
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット タニタデジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セットタニタ
999税込1,099
1個
13日以内出荷
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
デジタル防水スケール KW-003 ステンレス皿 タニタデジタル防水スケール KW-003 ステンレス皿タニタ
599税込659
1個
5日以内出荷
デジタル防水スケール KW-003 ステンレス皿
デジタルタイマー タニタデジタルタイマータニタ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル表示形式デジタル設置方法吸盤カウントダウン機能
タッチキータイマー TD413 タニタタッチキータイマー TD413タニタ
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約63(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1つ測定時間99分99秒表示形式デジタル設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13カウントダウン機能カウントアップ機能
体組成計 BC758 タニタ体組成計 BC758タニタ
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。
文字高(mm)29ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)30電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値
体組成計 インナースキャン タニタ体組成計 インナースキャンタニタ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ガラスにつくタイマー TD410 タニタガラスにつくタイマー TD410タニタ
2,098税込2,308
1台
5日以内出荷
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA質量(g)42(電池含む)電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78表示形式デジタル設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能
ベビースケール用ソフトマット タニタベビースケール用ソフトマットタニタ
9,998税込10,998
1式(3枚)
6日以内出荷
適合品番BD-815松吉医科器械コード19-2225-01
WB-260A用キャリングケース タニタWB-260A用キャリングケースタニタ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種WB-260A寸法(mm)幅490×高さ120×奥行380質量(kg)3.2質量(g)約2800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×550×124
MC-190専用印刷台紙 タニタMC-190専用印刷台紙タニタ
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
5日以内出荷
適合MC-190、MC-190EM通常モード専用カラー台紙寸法(mm)幅320×高さ150×奥行230サイズA4質量(g)約5500
デジタルベビースケール BD-715A (USB付き) タニタデジタルベビースケール BD-715A (USB付き)タニタ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A (RS付き) タニタデジタルベビースケール BD-715A (RS付き)タニタ
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A タニタデジタルベビースケール BD-715Aタニタ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
BD-815専用ソフトマット タニタBD-815専用ソフトマットタニタ
9,998税込10,998
1式(3枚)
5日以内出荷
ソフトマットは取り外して洗えて、清潔に保てます。
適合BD815寸法(mm)幅600×高さ80×奥行350材質(本体)EVA質量(g)約80(1枚あたり)
高精度ベビースケール BD-815 タニタ高精度ベビースケール BD-815タニタ
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用本体質量(kg)4.6(電池含まず)目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライトオートパワーオフ15/30/45/60分/連続設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
本体収納スタンド タニタ本体収納スタンドタニタ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
適合機種PW-650A、PW-630質量(kg)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)451×633×760