カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(3)
  • IKO(日本トムソン)(126)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • 共立電気計器(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • SMC(37)
  • SRIC(スリック)(30)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
  • 東京発条製作所(21)
  • FDK(18)
  • BAGSTER (バグスター)(18)
  • Festo(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(15)
  • ホンダ(14)
  • 三和電気計器(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR6」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタタニタ上腕式血圧計 BP-222タニタ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ材質ABS、PC、ナイロン寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ナイロン質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約255(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
コンディションセンサー タニタコンディションセンサータニタ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)設置方式フック穴あり時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール5000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 5000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
無線温湿度センサー タニタ無線温湿度センサータニタ
2,898税込3,188
1台
当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
体組成計 BC-331 タニタ体組成計 BC-331タニタ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から5日以内出荷
お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
体組成計 BC-768 タニタ体組成計 BC-768タニタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本最小表示(g)100目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)文字高(mm)29機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ)消費電流(mA)最大50最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100通信機能BluetoothLowEnergytechnology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタタニタ上腕式血圧計 BP-223タニタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
音声タイマー タニタ音声タイマータニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
音声で時間や操作をお知らせ目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。
仕様鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)材質ABS、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8その他の機能・音声ガイド・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由・残り時間を音声で読み上げ・予告アラーム機能・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯)設定時間最大999分50秒 10秒単位LEDランプ電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)マグネット音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音)タイマー機能カウントダウン方式リピート機能計測時間最大999分50秒 1秒単位
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~2590g/±10g、2500gを超え10000gまで/±15g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本最小表示(g)5使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~10000g
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
体組成計 BC810 タニタ体組成計 BC810タニタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。 視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)材質ABS、AS、ステンレス寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300質量(kg)約1.5測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38文字高(mm)(表示)28/35機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり消費電流(mA)(最大)50最小目盛100g測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)計量範囲0~150kg判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い登録人数4人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
体組成計 RD915 タニタ体組成計 RD915タニタ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
最大計量(kg)180最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)文字高(mm)31電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本材質ABS、PE、強化ガラス通信機能Bluetooth Low Energy technology寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298質量(kg)約2.1保証期間1年登録人数4人データメモリあり ※対応アプリで表示設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298質量(g)約2100(電池含む)測定範囲0 ~ 180 kgひょう量(kg)180材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298最小目盛(g)50最小目盛50g最小表示(g)100
体組成計 RD914 タニタ体組成計 RD914タニタ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。 筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・iPhone・Androidスマートフォンと連携
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス質量(kg)約2.1(電池含む)電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本最小表示0~100kgまで100g、100~180kgまで200g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×31×298文字高(mm)31機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで100g、100~180kgまで200g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高いデータメモリあり ※対応アプリで表示保証期間1年最大計量(kg)180通信機能Bluetooth Low Energy technology設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)登録人数4人適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
デジタル温湿度計TT-A01IV タニタデジタル温湿度計TT-A01IVタニタ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
大きくて見やすい温湿度計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))測定範囲(℃)温度:‐9.9~50.0(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度:20~95%(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)機能・環境判定(温度・湿度 各3段階)・最大・最小温湿度・カレンダー(年月日・曜日)・時計(12時間・24時間切替)・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)・操作音のON/OFF電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 湿度:35~75% ±5% それ以外±10%最小表示(℃)温度:0.1単位 湿度:1%単位