カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(1)
  • PHOENIX(7)
  • 東洋マーク製作所(6)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • HEIKO(1)
  • ブレイン(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • VISHAY(1)
  • リンクサス(Linxas)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alblo」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール検知器 ALBLO FC800WH タニタ

    アルコール検知器 ALBLO FC800WH

    タニタ
    16,980税込18,678
    1台
    14日以内出荷
    高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
    付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
  • FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH タニタ

    FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH

    タニタ
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
    用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
  • FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り タニタ

    FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り

    タニタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC900/1000/1200共通のマウスピース。
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタ

    アルコールセンサーHC-211用マウスピース

    タニタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
  • アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタ

    アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
    対応機種FC1000/FC1200/FC1500
  • FC1500用 マウスピース タニタ

    FC1500用 マウスピース

    タニタ
    1,994税込2,193
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC1500用のマウスピース。
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。