カテゴリ

  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • FIVE(ファイブ)(17)
  • Hisense(ハイセンス)(11)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • GSIクレオス(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • 栃木屋(1)
  • トランセンド(1)
  • マイクロソフト(1)
  • STMicro(1)
  • TARGUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-174」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体組成計 インナースキャンデュアル RD931L タニタ体組成計 インナースキャンデュアル RD931Lタニタ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
無線LAN通信とBluetooth®;通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®;通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウムひょう量(kg)(最大計量)180電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)モードアスリート:あり、ゲスト:あり取扱説明書(2.66MB)判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才登録人数4人
体重計・体組成計カテゴリ
関連カテゴリ