カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- スリーアップ
- フエニックス・コンタクト(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- SAMTEC(3)
- 高島計器(3)
- ネグロス電工(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAITO(1)
- ダイト(1)
「d-st2.5」の検索結果
特価

首振り機能付ストーブ
スリーアップ¥6,320税込¥6,9521個4日以内出荷3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 。3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。用途暖房材質鉄質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)