カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- スリーアップ
- DAISHIN(大進)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Protean(1)
- エコデバイス(16)
- エコリカ(2)
- オーツカ光学(1)
- ナカトミ(1)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 東京メタル(2)
「fml led」の検索結果

コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ
スリーアップ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機。空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。用途除湿機付属品排水ホース仕様【手動ルーバー】0~90°材質ABS質量(kg)6.8色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間