曜日別特売

コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ

コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ - スリーアップ

日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機
空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。

用途
除湿機
付属品
排水ホース
仕様
【手動ルーバー】0~90°
材質
ABS
質量(kg)
6.8
色
グレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200
タンク容量(L)
1.7
電源コード(m)
2
機能
チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×18.3×37.5
除湿能力(L/日)
(50/60Hz)3/3.8
除湿面積
木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)
切タイマー
1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923390DH-T2630GG
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする