カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーアップ
  • ホンダ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • XP POWER(18)
  • スバル(16)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • NTB(8)
  • 象印マホービン(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • エスコ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • (4)
  • cotta(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • サカエ(3)
  • トンボ鉛筆(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-36」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360スリーアップ
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28風量調整10段階(衣類乾燥含む)首振り左右60°(自動)3Dスイング360°適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360スリーアップ
9,790税込10,769
1個
4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
大風量3Dスイングサーキュレーター360 スリーアップ大風量3Dスイングサーキュレーター360スリーアップ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39モーターACモーター電源コード(m)1.5機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整3段階首振り3Dスイング360°、左右60°(自動)適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r