636件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木ネジセット(6種類) OHSATO(大里)木ネジセット(6種類)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
279税込307
1パック
当日出荷
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質表面処理ユニクロめっきセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
ステンマイクロなべ小ねじ OHSATO(大里)ステンマイクロなべ小ねじOHSATO(大里)(3件のレビュー)
99税込109
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状マイクロなべRoHS指令(10物質対応)対応
スレートフックボルト OHSATO(大里)スレートフックボルトOHSATO(大里)
439税込483
1袋(10本)
当日出荷
ねじの呼びM6
連結キャップ (樹脂) OHSATO(大里)連結キャップ (樹脂)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
翌々日出荷
専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。
用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
49税込54
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
EPDM ゴム脚 座金入 OHSATO(大里)EPDM ゴム脚 座金入OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
座金(ワッシャー)が入ったゴム脚です。
用途底面の取り付けに。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)65±5
ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじOHSATO(大里)
219税込241
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状トラス頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコキャップ用座金 OHSATO(大里)ビスデコキャップ用座金OHSATO(大里)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキトラスコ品番855-8891RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ波板ビス 木下地用 OHSATO(大里)ポリカ波板ビス 木下地用OHSATO(大里)(2件のレビュー)
849税込934
1袋(20本)
当日出荷
ねじの呼びM5
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1袋(20本)ほか
翌々日出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
49税込54
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
39税込43
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター用ビス OHSATO(大里)キャスター用ビスOHSATO(大里)
159税込175
1袋(32本)
当日出荷から4日以内出荷
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里)三価黒メッキナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロ フリープレート ストレート 15X500 OHSATO(大里)クロ フリープレート ストレート 15X500OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
ステン 連結傘釘 OHSATO(大里)ステン 連結傘釘OHSATO(大里)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(27本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
平角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
399税込439
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
239税込263
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。材質表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
649税込714
1パック(4枚)
翌々日出荷
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
異形角ステップル (10本入) OHSATO(大里)異形角ステップル (10本入)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込) OHSATO(大里)ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)ほか
当日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ(mm)1十字穴番号3頭部形状六角ねじ寸法(mm)6平径(mm)スパナ:10穴の形状十字穴
すっごく速いラック支柱ビス OHSATO(大里)すっごく速いラック支柱ビスOHSATO(大里)
399税込439
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
釘セット(6種類) OHSATO(大里)釘セット(6種類)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。
セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本)材質表面処理ユニクロめっき
ステン フリープレート ストレート 15X500 OHSATO(大里)ステン フリープレート ストレート 15X500OHSATO(大里)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ヒラオレ 180MM OHSATO(大里)ユニクロ ヒラオレ 180MMOHSATO(大里)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)180寸法F(mm)5寸法B(mm)180寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
サビヤーズ 折板屋根用 OHSATO(大里)サビヤーズ 折板屋根用OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1袋(30本)
当日出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
239税込263
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,200税込2,420
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
449税込494
1パック(35本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ブロンズめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー