カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OHSATO(大里)
  • SATO(サトー)(28)
  • RS PRO(28)
  • サトウ食品(17)
  • SPARKFUN(11)
  • サトー(9)
  • カネコ総業(8)
  • AMPHENOL(5)
  • Seeed Studio(5)
  • 山佐時計計器(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • アズワン(2)
  • 山崎実業(2)
  • ホームテイスト(2)
  • 佐藤食品工業(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • サカエ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sato uno」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2×4材用アジャスター OHSATO(大里)

    2×4材用アジャスター

    OHSATO(大里)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。
    用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。材質(本体)材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ最大使用荷重(kg)80適合ビス3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング材質(脚部)アジャスター:樹脂
  • 2×4材を立てる脚 OHSATO(大里)

    2×4材を立てる脚

    OHSATO(大里)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2×4材を立てる脚は、片側でも両側でも使用できます。壁面に使用する場合は、片側だけで壁面収納として使えます。パーテーション等に使用する場合は、両側に。片側での使用の場合は、2×2材にも使用できます。1段で使用時は、分散荷重でトータル14kg以内で使用出来ます。複数段での使用時は、棚全体で24kgとし1段あたり6kgを目安に各棚分散荷重で使用出来ます。
    用途2×4材を使用しての壁面収納に。長さ(mm)250材質(本体)材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ材質(脚部)アジャスター:樹脂
  • 鉄/ユニクロメッキ クランプスシェルフ 六角レンチ OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロメッキ クランプスシェルフ 六角レンチ

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    クランプスシェルフ組立て時に必要な六角レンチです。
    用途六角穴のねじの締付けに。材質(本体)レンチサイズ(mm)5アズワン品番65-2341-82
  • EVAスポンジ 傷付き防止クッション OHSATO(大里)

    EVAスポンジ 傷付き防止クッション

    OHSATO(大里)
    109税込120
    1パック(6枚)
    翌々日出荷
    アジャスターを使用しない場合に、張り付けることで床の傷つきを防止します。
    用途接地面の傷つき防止に使用。材質EVA大きさ25角アズワン品番65-2341-85
  • クランプスシェルフ 基本セット OHSATO(大里)

    クランプスシェルフ 基本セット

    OHSATO(大里)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
    用途好きな幅で1段の棚が作れます。材質(本体)参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5
  • 鉄/ユニクロメッキ 中間接続 ねじセット OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロメッキ 中間接続 ねじセット

    OHSATO(大里)
    199税込219
    1パック(2セット)
    翌々日出荷
    クランプスシェルフ基本セットを使用して、好きな位置に段を増やすためのねじセットです。
    用途好きな位置での棚作りに使用。材質鉄/ユニクロメッキシルバーアズワン品番65-2341-86
  • クランプスシェルフ アジャスター OHSATO(大里)

    クランプスシェルフ アジャスター

    OHSATO(大里)
    169税込186
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    床が平でなかったり、1×4材に歪みがあって、ガタつく時に使用します。
    用途接地面のガタツキが気になる時に使用します。ねじ長さ(mm)20ねじ径(mm)8耐荷重(kg)30材質(ねじ部)鉄/ユニクロメッキ材質(ベース)ポリエチレン
  • クランプスシェルフ 増段セット OHSATO(大里)

    クランプスシェルフ 増段セット

    OHSATO(大里)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    クランプスシェルフは、簡単に棚が作れるDIYキットです。棚板は1×4材を使用するので自分の好きな幅で棚が作れます。また拡張性も高く、まずは基本セットで低めの棚を作る。後々、増段セットを使って棚段数を増やしていくなんて使い方もできます。ビス打ち不要で棚が作れます。
    用途クランプスシェルフに増段したい時に使用します。材質(本体)参考使用荷重(kg)15六角レンチ(mm)5
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    19,880税込21,868
    1台
    当日出荷
    旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台