絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

デントケア

デントケアのページです。デントケアは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社デントケア
所在地〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町17-16
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
ウエットエイド デントケアウエットエイドデントケア
1,398税込1,538
1個(100mL)
翌々日出荷
ドライマウスや乾燥した唇に使用する口腔保湿剤。 心地よい甘みが特長です。 無香料・無着色・アルコールフリー。
タングメイト デントケアタングメイトデントケア(1件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮等を効率よく掻き出します。 ヘッド部分も小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。
バイトロックS(かため) デントケアバイトロックS(かため)デントケア
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)105パープル穴径(Φmm)内径20耐熱温度(℃)180松吉医科器械コード24-2996-02突起部寸法(mm)高さ43
E-ブレスキット デントケアE-ブレスキットデントケア
1,298税込1,428
1箱
6日以内出荷
口臭予防のエチケット。やさしく汚れを落とします。舌ブラシと専用ジェルで汚れスッキリ爽快!
セット内容舌ブラシ/1本、専用ジェル/1本材質ポリスチレン、ナイロンアズワン品番64-9354-08
リップワイダー デントケアリップワイダーデントケア
699税込769
1式(2個)
10日以内出荷
舌押さえのついた口唇牽引器具です。 バイトプレート付きで、開口状態が一定に保持されます。 上下どちら向きでも使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(134℃)。
材質ポリプロピレン寸法(mm)95×50松吉医科器械コード24-3593-00
デンチャージェル デントケアデンチャージェルデントケア
1,998税込2,198
1式(2.5g×30袋)
翌々日出荷
口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
バイトロック S デントケアバイトロック Sデントケア
2,698税込2,968
1個
当日出荷
【開口補助具・保持具】〈特長〉シリーズ内一番スリムタイプ、初めて使う方にもオススメ〈症例〉特に開口が低い方、子供や口が小さめの女性。スライドして開口度アップオートクレーブ滅菌可能(耐熱温度180℃)底部の穴に市販Φ20mmのペンライトを挿入することで口腔内を照らして使用可能
仕様●症例:特に開口が低い方・子供・口が小さめの女性●全長×ネジ山型突起部長さ(mm):105×43材質シリコンゴム(高引裂特殊グレード)内径(Φmm)穴:20耐熱温度(℃)180アズワン品番7-5265-01
タングメイト 舌ブラシ デントケアタングメイト 舌ブラシデントケア
599税込659
1本
翌々日出荷
持ち運びに便利な携帯用舌ブラシです。360°極細毛のねじりブラシが舌の汚れをしっかり除去します。舌触りの良いソフト毛を使用舌への刺激が少なく舌を傷つけません。薄型ヘッドなので嘔吐反射を起こしにくいです。タングメイトのケース付き版です。
材質本体/ABS樹脂、ブラシワイヤー/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン612サイズ全長124mm、ブラシ幅28mm
オーラルメイト-E 1箱 6本入 デントケアオーラルメイト-E 1箱 6本入デントケア
4,798税込5,278
1箱(6本)
4日以内出荷
弾力のあるワイヤーと柄によって、舌への過度の加圧を分散し、舌に優しい設計となっています。ブラシとアーチワイヤーが舌表面の凸凹やカーブにぴったりとフィットし、舌苔などの舌の汚れを除去します。極細ブラシを使用しているので、ソフトな舌触りで軽い力でも効果的に舌乳頭間の汚れを清掃することができます。
材質(柄部)ポリスチレン材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)80材質(ワイヤー部)ステンレスアズワン品番69-8262-89
クリーンソフト DC-89 90G 6コイリ デントケアクリーンソフト DC-89 90G 6コイリデントケア
7,598税込8,358
1箱(6個)
9日以内出荷
カンジダディテクター デントケアカンジダディテクターデントケア
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
口腔内のカンジダ菌を測定することができます。 操作が簡単で室温培養ができます。
カンジダディテクター 1箱 10本入 デントケアカンジダディテクター 1箱 10本入デントケア
6,998税込7,698
1箱(10本)
4日以内出荷
口腔内のカンジダ菌を測定することができます。操作が簡単で室温培養ができます。保険請求可能です。日常臨床の口腔ケアの評価方法の1つとして開発された選択培地です。サブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、かつ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化により容易にカンジダ菌を検出判定することができます。37℃の恒温槽で48時間培養した場合、コロニー数と色変化の判定、室温培養の場合は、コロニー数による判定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×30アズワン品番63-4078-61
ウエットエイド DCシリーズ デントケアウエットエイド DCシリーズデントケア
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
口腔保湿剤でありながら乾燥痰も除去できる、1本2役で経済的な商品です。要介護者に最適です。
デンチャープラークチェッカー 300mL デントケアデンチャープラークチェッカー 300mLデントケア
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
誤嚥性肺炎の予防に!デンチャープラークの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に適しています。
用途デンチャープラークの染め出し洗浄剤容量(mL)300(約400プッシュ分)品名デンチャープラークチェッカーアズワン品番65-0258-50
ストーンメルトジェル 200mL デントケアストーンメルトジェル 200mLデントケア
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して1~2分磨くだけヌメリを取り、除菌にもなりますクラスプやレジン床を傷めません超音波洗浄器不要
用途義歯に付着した歯石の除去成分水、リン酸、増粘剤、界面活性剤、着色料、香料、その他容量(mL)200品名ストーンメルトジェル液性酸性アズワン品番65-0257-62
ウエットエイド DCシリーズ デントケアウエットエイド DCシリーズデントケア
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
泡タイプで口腔ケアの負担を軽減
材質キャップ/PP、ポンプ/PP、ラベル/PS、ボトル/PET寸法(mm)45×45×165容量(mL)150アズワン品番64-8947-02商品タイプ泡タイプ
バイトロックW デントケアバイトロックWデントケア
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
シリーズ最大の開口度口腔内に挿入しやすい形状口腔ケア時に手指を噛まれない弾力のある高引裂特殊グレードシリコーン製で口腔内を傷つけないオートクレーブ滅菌可能市販ライト(直径20mm以下)を挿入することで口腔内を照らして使用可能口に入れても安心。食品衛生法に基づく規格試験済
先端寸法(mm)7全長(mm)105長さ(mm)43(突起部)材質シリコーン樹脂(耐熱温度180℃)消毒方法オートクレーブ、薬液または煮沸による消毒穴径(Φmm)20質量(g)63アズワン品番63-4078-59
誤嚥性肺炎防止効果 舌ブラシ デントケア誤嚥性肺炎防止効果 舌ブラシデントケア(1件のレビュー)
899税込989
1本
翌々日出荷
誤嚥性肺炎の防止に効果があります。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/ナイロン612全長(mm)180耐熱温度(℃)80アズワン品番0-7183-01