絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

TDT(田野井)

TDT(田野井)のページです。TDT(田野井)は、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 田野井製作所
所在地〒349-0226 埼玉県白岡市岡泉953
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井)Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGNTDT(田野井)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
タフレット・サライ用 SR-TF TDT(田野井)タフレット・サライ用 SR-TFTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
タフレット・サライ用 TDT(田野井)タフレット・サライ用TDT(田野井)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSSV
用途用途材質HSSV(ハイス鋼)表面処理TiCNコート
TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)TiNコートTガンタップ TiN-TGNTDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TFTDT(田野井)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)米式管用テーパタップ P PT(Rc)TDT(田野井)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)管用平行タップ P PS(Rq)TDT(田野井)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PS
粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFXTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
#98011 99X-スーパー 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98011 99X-スーパー 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1缶(18L)
当日出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性