カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • Festo(12)
  • KEMET(40)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • RS PRO(32)
  • SMC(23)
  • TDK(8)
  • イチグチ(9)
  • エスコ(12)
  • クリモト(栗本鉄工所)(15)
  • コガネイ(19)
  • サンドビック(14)
  • シーケー金属(5)
  • ホンダ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 前澤化成工業(15)
  • 岡崎精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125x100」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングタップ LT TDT(田野井)

    ロングタップ LT

    TDT(田野井)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
    材質HSSVねじの種類LT
  • ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)

    ゼロチップタップ ZC-HT

    TDT(田野井)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
  • ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)

    ロングタフレット-L LT-TFL

    TDT(田野井)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
  • ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井)

    ロングTガンタップ LT-TGN

    TDT(田野井)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
    溝数3ねじの種類LT-TGN
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)

    ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

    TDT(田野井)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
  • ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)

    ゼロチップマルチタップ ZC-MLT

    TDT(田野井)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
    材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
  • ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井)

    ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
    材質HSSE全長(mm)100
  • ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)

    ロングWタフレット LT-W-TF

    TDT(田野井)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
    材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
  • ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップタフレット ZC-TF

    TDT(田野井)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
  • ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)

    ロングSPタップ LT-LOSP-3H

    TDT(田野井)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
    材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
  • ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井)

    ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF

    TDT(田野井)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
    材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
  • TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
  • TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
  • ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)

    ロングタフレットスチール用 LT-TFST

    TDT(田野井)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
    材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
  • ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井)

    ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR

    TDT(田野井)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
    材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
  • SLタフレット SL-TF TDT(田野井)

    SLタフレット SL-TF

    TDT(田野井)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
    材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
  • ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井)

    ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

    TDT(田野井)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
    材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
  • ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)

    ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT

    TDT(田野井)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
    材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
  • ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップTF ZC-TF

    TDT(田野井)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
  • 超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)

    超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC

    TDT(田野井)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
  • 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)

    超硬TF TC-ZC-SL-TF

    TDT(田野井)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷
    サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
    材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
タップ・ダイスカテゴリ